• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bohrmaschine GBM 16-2 RE

Artikel-Nr.: 0601120503
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 827,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Bohrmaschine

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0601120503
Kopieren
EAN / GTIN 3165140147644
Kopieren
Herstellernummer 0601120503
Kopieren
L-Nummer L00590 12
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bohrmaschine GBM 16-2 RE
  • Die kabelgebundene GBM 16-2 RE Professional ist eine 2-Gang-Bohrmaschine, die sich insbesondere für Schalungsbohrungen eignet
  • Der leistungsstarke 1.050-Watt-Motor und die Regelelektronik ermöglichen exakte Bohrergebnisse
  • Ihr Spatengriff sorgt für einen guten Halt bei der Werkzeugführung
  • Diese Bohrmaschine verfügt auch über Rechts-/Links-Lauf zum einfachen Lösen von festsitzenden Schalungsbohrern
  • Dieses Elektrowerkzeug eignet sich für Bohrarbeiten und Schalungsbohrungen in Metall und Holz
  • Ferner verfügt die GBM 16-2 RE Professional über Funktionen wie Drehzahlvorwahl und variable Drehzahl

Merkmal:

  • Abgabeleistung: 570 W
  • Bohrfutter, Ausführung: Zahnkranzbohrfutter
  • Bohr-Ø Alu: 20 / 13 mm
  • Bohr-Ø Holz: 40 / 20 mm
  • Bohr-Ø Stahl: 16 / 8 mm
  • Bohrspindelanschlussgewinde: Kegeldorn B16
  • Drehmoment, max.: 50.0 / 22.0 Nm
  • Gewicht: 5 kg
  • Leerlaufdrehzahl, 1. Gang: 600 min-1
  • Leerlaufdrehzahl, 2. Gang: 1450 min-1
  • Nenndrehmoment: 115.0 Nm
  • Nenndrehzahl: 400 / 950 min-1
  • Nenneingangsleistung: 1050 W
  • Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: 2.5 m/s²
  • Spannung, elektrisch: 230 V
  • Unsicherheit K [Bohren in Metall]: 1.0 m/s²
  • Werkzeugaufnahme: Kegeldorn B16

    Lieferumfang:

    • Zusatzgriff
    • Tiefenanschlag 310 mm
    • Zahnkranzbohrfutter 16 mm

    Passende Produkte

    Direktkauf

    Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb