• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Thermodetektor GIS 1000 C, mit 2 x 1,5 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX

Artikel-Nr.: 0601083301
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 519,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Temperaturmessgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0601083301
Kopieren
EAN / GTIN 3165140798594
Kopieren
Herstellernummer 0601083301
Kopieren
L-Nummer L00660 13
Kopieren
Hersteller Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Thermodetektor GIS 1000 C
  • Der Thermodetektor GIS 1000 C Professional ist die schnelle Lösung für eine genaue Anzeige und Dokumentation von Temperaturen und relativer Luftfeuchtigkeit
  • Während der Messwertaufnahme erstellt die integrierte Kamera bequem Fotos für eine sofortige Anzeige mit den jeweiligen Messwerten
  • Detaillierte Daten werden schnell dokumentiert und können außerdem mit der Bosch Thermal App über eine Bluetooth®-Verbindung mit Remote-Geräten geteilt werden
  • Der Thermodetektor bietet eine Temperaturdokumentation für professionelle Anwender: fünf verschiedene Einstellungen für komplexe Oberflächen und Kontakttemperaturen
  • Berechnung von Taupunkt und Wärmebrücken
  • Anwendermodus für anwenderspezifische Werte
  • Professionelle Anwender können den Thermodetektor für ein breites Anwendungsspektrum nutzen
  • von der Schimmelgefahrbestimmung bis zur Prüfung auf Wärmebrücken
  • sowie genaue Kontaktmessungen bei reflektierenden Oberflächen
  • Flüssigkeiten und direkter Lufttemperatur
  • Neben dem Messen von Oberflächen- und Kontakttemperaturen erfasst der Umgebungssensor des GIS 1000 C Professional auch schnell die Umgebungsbedingungen und führt für ein noch breiteres Anwendungsspektrum präzise Messungen von Raumtemperatur und relativer Luftfeuchtigkeit durch
  • Ein übersichtliches User Interface ermöglicht eine intuitive Bedienung und liefert sehr genaue Ergebnisse in einem breiten Messbereich
  • Der GIS 1000 C Professional eignet sich nicht für medizinische Zwecke

Merkmal:

  • Volumen: 24,41 dm3
  • Bruttogewicht: 3,51 kg
  • Nettogewicht: 0,54 kg
  • Abmessung Breite: 357 mm
  • Abmessung Höhe: 154 mm
  • Abmessung Länge: 444 mm

Lieferumfang:

  • Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional
  • L-BOXX 136
  • 1 x Akku GBA 12V 2.0Ah
  • L-BOXX-Einlage Zubehör
  • L-BOXX-Einlage für Gerät
  • Quickstart Karte
  • Micro-USB-Kabel

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb