• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ortungsgerät GMS 120-27 mit Tasche; 2 x 1,5 V LR6-Batterie (AA)

Artikel-Nr.: 0601081700
Netto: 114,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0601081700
EAN / GTIN 4053423255331
Herstellernummer 0601081700

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ortungsgerät GMS 120-27
  • Beim Bohren in der Wand willst du die Arbeit erledigen und dabei sicher sein, dass du nicht auf ein Hindernis stößt
  • Unser Ortungsgerät GMS 120-27 Professional erlaubt eine unkomplizierte und intuitive Ortung von Objekten
  • Die Ortungsergebnisse werden über eine Signalanzeige auf dem Display und das farbcodierte Markierungsloch angezeigt
  • Das anwenderfreundliche Ortungsgerät bietet eine einfache Betriebsartauswahl, und durch das Markierungsloch lässt sich exakt markieren, wo Objekte geortet wurden
  • Der robuste GMS 120-27 wurde für raue Baustellen entwickelt, und ist mit Staub- und Spritzwasserschutz gemäß IP54 und einem stoßdämmenden Gummigehäuse ausgestattet
  • Unser Ortungsgerät GMS 120-27 Professional hilft beim Orten und Lokalisieren von Metallen, Stromleitungen und Holzbalken in Trockenbauwänden
  • Die Lokalisierung von Objekten in Wänden vor dem Bohren sorgt für sichereres Arbeiten, insbesondere bei Renovierungsarbeiten, wenn Schränke, Einbauküchen, Waschbecken, Kessel und Heizungsanlagen montiert oder Klima- und Sprinkleranlagen installiert werden
  • Dieses Ortungsgerät bestimmt nicht nur die Mitte des georteten Objekts, sondern zeigt auch seine Materialeigenschaften wie magnetisches oder nichtmagnetisches Metall, eine stromführende Leitung oder nichtmetallisches Material an
  • Tasche
  • 2 x 1,5 V LR6-Batterie (AA)

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 113 mm
  • Abmessung Höhe: 78 mm
  • Abmessung Länge: 208 mm
  • Bruttogewicht: 0,668 kg
  • Nettogewicht: 0,24 kg
  • Volumen: 1,833 dm3
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb