• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitaler Neigungsmesser GIM 60 L

Artikel-Nr.: 0601076900
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 245,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Winkelmesser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0601076900
Kopieren
EAN / GTIN 3165140803243
Kopieren
Herstellernummer 0601076900
Kopieren
L-Nummer L00660 18
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Digitaler Neigungsmesser GIM 60 L
  • Lasergenaue Neigungsübertragung auf längere Distanz
  • Integrierter Punktlaser zur Neigungsmessung bis 30 m Länge
  • Starke Magnete und zwei Haltegurte zur sicheren Befestigung an Werkstücken
  • Neigungs-Mechanik zur Feinjustage auf unebenen Untergründen

Merkmal:

  • Arbeitsbereich (Laser): 30 m
  • Gewicht ca.: 0.91 kg
  • Länge: 60 cm
  • Laserklasse: 2
  • Laserreichweite: 30 m
  • Lasertyp: 635 nm, < 1 mW
  • Maßeinheiten: °, %, mm/m
  • Messbereich: 0 - 360° (4 x 90°)
  • Messgenauigkeit Elektronik 0°/90°: ± 0.05°
  • Messgenauigkeit Elektronik bei 1 - 89°: ± 0.1°
  • Nivelliergenauigkeit Laser: ± 0.5 mm/m
  • Stativaufnahme: 1/4″

    Lieferumfang:

    • Schutztasche
    • 4 x 1.5 V-LR03-Batterie (AAA)