• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitaler Neigungsmesser GIM 120

Artikel-Nr.: 0601076800
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 219,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Winkelmesser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0601076800
Kopieren
EAN / GTIN 3165140803236
Kopieren
Herstellernummer 0601076800
Kopieren
L-Nummer L00660 59
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Digitaler Neigungsmesser GIM 120
  • Mehr Länge für höchste Präzision
  • Misst präzise Neigungen in Grad
  • Prozent oder Millimeter/meter
  • Richtungspfeile und akustische Signale bei 0° und 90° zum einfachen Ausrichten
  • Automatisches Drehen der Messwerte im Display bei Arbeiten über Kopf

Merkmal:

  • Betriebsdauer Neigungsmessung ca.: 200 h
  • Gewicht ca.: 1.3 kg
  • Länge: 120 cm
  • Maßeinheiten: °, %, mm/m
  • Messbereich: 0 - 360° (4 x 90°)
  • Messgenauigkeit Elektronik 0°/90°: ± 0.05°
  • Messgenauigkeit Elektronik bei 1 - 89°: ± 0.2°
  • Messgenauigkeit Libellen: ± 0.057° = ± 1 mm/m

    Lieferumfang:

    • Schutztasche
    • 4 x 1.5 V-LR6-Batterie (AA)

    Passende Produkte

    Direktkauf

    Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb