• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Optisches Nivelliergerät GOL 32 D, mit Baustativ BT 160, Messstab GR 500

Artikel-Nr.: 0601068502
Netto: 361,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Produktart Laser-Nivelliergerät

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 0601068502
    EAN / GTIN 3165140745017
    Herstellernummer 0601068502
    L-Nummer L00590 1525

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Optisches Nivelliergerät GOL 32 D
    • Robust und zuverlässig – optimal geeignet für den Außenbereich
    • Ideal für den Außeneinsatz durch ein robustes Gehäuse mit Staub- und Spritzwasserschutz
    • Lichtstarkes Objektiv für ein scharfes Bild des Ziels
    • Sicherer Transport durch Sperrvorrichtung für den Kompensator

    Merkmal:

    • Arbeitsbereich: 120 m
    • Betriebstemperatur: -10 - 50 °C
    • Gewicht, ca.: 1.5 kg
    • Lagertemperatur: -20 - 70 °C
    • Maßeinheit: 360 Grad
    • Nivelliergenauigkeit: ± 1 mm auf 30 m
    • Stativ-Gewinde: 5/8″
    • Staub- und Spritzwasserschutz: IP 54
    • Vergrößerung: 32 x

      Lieferumfang:

      • Einstelldorn
      • Innensechskantschlüssel
      • Baustativ BT 160 Professional
      • Messstab GR 500 Professional
      • Linsenschutz
      • Senklot

      Services & Produktberater

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Sie sind Neukunde?

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb