• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kombilaser GCL 2-15, mit Handwerkerkoffer

Artikel-Nr.: 0601066E02
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 231,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kreuzlinienlaser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0601066E02
Kopieren
EAN / GTIN 3165140837224
Kopieren
Herstellernummer 0601066E02
Kopieren
L-Nummer L00660 31
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kombilaser GCL 2-15
  • Der Kombilaser GCL 2-15 Professional überzeugt durch sein kompaktes Design und eignet sich besonders für Nivellierarbeiten auf kurze Distanz
  • Durch die Projektion von sowohl horizontalen als auch vertikalen Laserlinien und zwei zentrierten Lotpunkten lassen sich Nivellierarbeiten mit diesem Kombilaser schnell erledigen
  • Seine Lotpunkte ermöglichen schnelle und präzise Übertragungsanwendungen
  • Das Ausrichten der Laserlinien um die Lotpunkte ist dank seiner Drehhalterung RM 1 Professional einfach
  • Der GCL 2-15 Professional eignet sich für verschiedene Anwendungen wie die Montage von Regalen und Fenstern
  • Installation von Abflussrohren und Verlegung von Fußböden
  • Er bietet außerdem Punktübertragung zum Anbringen von Lampen
  • Der GCL 2-15 Professional hat einen Laserlinien-Arbeitsbereich von bis zu 15 m und nivelliert sich in weniger als 4 Sekunden selbst
  • Dieser Kombilaser eignet sich ideal für die Verwendung mit der Drehhalterung RM 1 Professional
  • die über einen einfachen Gleitmechanismus schnell angebracht werden kann
  • Dank Staub- und Spritzwasserschutz nach IP 54 ist er sehr robust
  • Beim Ausschalten des Geräts sorgt die Aktivierung der Pendelarretierung für einen sicheren Transport

Merkmal:

  • Volumen: 11,115 dm3
  • Bruttogewicht: 2,15 kg
  • Nettogewicht: 0,89 kg
  • Abmessung Breite: 285 mm
  • Abmessung Höhe: 120 mm
  • Abmessung Länge: 325 mm

Lieferumfang:

  • Handwerkerkoffer
  • Drehhalterung RM 1 Professional
  • Deckenklemme
  • Laserzieltafel
  • 3 x 1.5 V-LR6-Batterie (AA)

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb