• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Linienlaser GLL 3-80, mit 4 x 1,5 V-LR6-Batterie

Artikel-Nr.: 0601063S00
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 435,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0601063S00
Kopieren
EAN / GTIN 3165140888356
Kopieren
Herstellernummer 0601063S00
Kopieren
L-Nummer L00590 1197
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Linienlaser GLL 3-80
  • Der Linienlaser GLL 3-80 Professional sorgt über die Projektion von 3 x 360°-Linien für noch mehr Sichtbarkeit
  • Starke Sichtbarkeit dank Hochleistungsdioden
  • Dank der von diesem Gerät emittierten 3 x 360°-Linien ist ein gleichzeitiges horizontales und vertikales Nivellieren im ganzen Raum und somit hohe Arbeitseffizienz möglich
  • während das intuitive User Interface für einfache Bedienung sorgt
  • Dieser Linienlaser wurde zum Abhängen von Decken
  • den Bau von Böden
  • die Montage von Fenstern
  • das Anbringen von Regalen
  • das Verlegen von Abflussrohren
  • den Rohbau für Trockenbauwände und das Verlegen von Fliesen entwickelt
  • Der GLL 3-80 Professional ist perfekt geeignet für eine schnelle Selbstnivellierung
  • die auf nicht planaren Oberflächen in weniger als 4 Sekunden mit einer exzellenten Genauigkeit von ± 0,3 mm/m*/** um bis zu +/- 4° durchgeführt werden kann
  • Das Gerät hat bei Verwendung der optionalen Empfänger LR 6 oder LR 7 Professional eine Reichweite von bis zu 120 m
  • Dieser Linienlaser ist kompakt
  • einfach zu bedienen und extrem robust

Merkmal:

  • Arbeitsbereich mit Empfänger: bis zu 120 m
  • Arbeitsbereich ohne Empfänger: bis zu 30 m
  • Arbeitsbereich: bis zu 30 m
  • Betriebsdauer, max.: 4 h in 3-Linien-Modus
  • Betriebstemperatur: -10 - 40 °C
  • Farbe Laserlinie: rot
  • Gewicht, ca.: 0.82 kg
  • Kompatible Laser-Empfänger: LR 6 + 7
  • Lagertemperatur: -20 - 70 °C
  • Laserdiode: Linie: 630 - 650 nm, < 10mW
  • Laserklasse: 2
  • Nivelliergenauigkeit: ± 0.3 mm/m*/** (* für die vier horizontalen Schnittpunkte, ** zzgl. einsatzabhängiger Abweichung)
  • Nivellierzeit: 4 s
  • Projektion: 3 x 360° Linie
  • Selbstnivellierbereich: ± 4°
  • Stativ-Gewinde: 1/4″, 5/8″
  • Staub- und Spritzwasserschutz: IP 54
  • Stromversorgung: 4 x 1.5-V-LR6 (AA)

    Lieferumfang:

    • 4 x 1.5 V-LR6-Batterie (AA)
    • Laserzieltafel
    • Tasche
    • Handwerkerkoffer

    Passende Produkte

    Direktkauf

    Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb