• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rotationslaser GRL 600 CHV, mit Akku und Schnellladegerät

Artikel-Nr.: 0601061F00
Netto: 2.247,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Rotationslaser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 0601061F00
    EAN / GTIN 3165140869096
    Herstellernummer 0601061F00

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Rotationslaser GRL 600 CHV
    • Stabil
    • baustellensicher – der robuste GRL 600 CHV Professional bewährt sich auch unter härtesten Bedingungen
    • Seine stabile Bauweise macht ihn stoßfest und bietet gemäß IP68 Schutz gegen Staub und Wasser für äußerst flexibles Arbeiten trotz schlechten Wetters
    • Er bietet praktische Konnektivität und gewährleistet so fokussierteres Arbeiten mit weniger Zeitverschwendung
    • Dank seines Bildschirms und des Zugangs zur Levelling Remote App
    • die alle Funktionen
    • einschließlich der Zweifach-Neigungseinstellung
    • visualisiert und damit wertvolle Zeit spart
    • ist die Bedienung des Geräts intuitiv
    • Dieser hochpräzise Laser bietet sowohl mit dem 18V-Akkusystem als auch mit den beigelegten Alkali-Batterien lange Betriebszeit für unterbrechungsfreies Arbeiten
    • Dieses Werkzeug ist konzipiert für Außenanwendungen
    • bei denen es um Aushub-
    • Betonier-
    • Gartenbau- und Fassadenarbeiten geht
    • Der GRL 600 CHV bietet außerdem einen hochwertigen Empfänger mit 125 mm Empfangsfläche
    • zweiseitigem Display und einer Versatzfunktion in Millimeter
    • Das Kalibrieren des Werkzeugs erfolgt schnell und einfach entsprechend den schrittweisen Anweisungen in der intuitiven App - das spart Zeit und Ressourcen und garantiert bei jeder Arbeit exakte Resultate
    • Mit dem in der App verfügbaren praktischen „Maskenmodus“ können Reflexionen und Interferenzen mit anderen Geräten auf der Baustelle vermieden werden

    Merkmal:

    • Volumen: 73,85 dm3
    • Bruttogewicht: 15,51 kg
    • Nettogewicht: 4,3 kg
    • Abmessung Breite: 450 mm
    • Abmessung Höhe: 263 mm
    • Abmessung Länge: 624 mm

    Lieferumfang:

    • Laser-Empfänger LR 60 Professional
    • Empfängerhalterung RB 60 Professional
    • Fernbedienung RC 6 Professional
    • 1 x Akku ProCORE18V 4.0Ah
    • Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional
    • Akku-Adapter BA 1 Professional
    • Wandhalter WM 6 Professional
    • 4 x Batterie LR20 1.5V (D)
    • 4 x 1.5 V-LR6-Batterie (AA)
    • Laserzieltafel
    • Lasersichtbrille (rot)
    • Handwerkerkoffer

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb