• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rotationslaser GRL 300 HVG

Artikel-Nr.: 0601061700
Netto: 745,00 €
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
Produktart Rotationslaser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0601061700
EAN / GTIN 3165140583145
Herstellernummer 0601061700

Beschreibung

Beschreibung:

  • Rotationslaser GRL 300 HVG
  • Hervorragende Sichtbarkeit für Anwendungen im Innenbereich
  • Grüne Laserlinie: bis zu vierfach bessere Sichtbarkeit gegenüber einer roten Linie
  • Schnell einstellbar im horizontalen und vertikalen Einsatz durch automatische Selbstnivellierung von 8 %
  • Die zuschaltbare Schockwarnfunktion verhindert Nivellierfehler bei Erschütterungen oder Vibrationen
  • Akkufach
  • Handwerkerkoffer
  • Fernbedienung RC1 Professional
  • Universalhalterung WM 4 Professional
  • 2 x Batterie LR20 1,5V
  • 1 x 1,5 V LR6-Batterie

Merkmal:

  • Arbeitsbereich mit Empfänger: 300 m (Durchmesser)
  • Arbeitsbereich ohne Empfänger: 100 m (Durchmesser)
  • Betriebstemperatur: 0 - 40 °C
  • Farbe Laserlinie: grün
  • Gewicht, ca.: 1.8 kg
  • Kompatible Laser-Empfänger: LR 1G
  • Lagertemperatur: -20 - 70 °C
  • Laserdiode: 532 nm, < 5 mW
  • Laserklasse: 3R
  • Nivelliergenauigkeit: ± 3.0 mm bei 30 m* (* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung)
  • Nivellierzeit: 15 s
  • Rotationsgeschwindigkeit: 150, 300, 600 min-1
  • Selbstnivellierbereich: ± 5° (8 %)
  • Stativ-Gewinde: 5/8″
  • Staub- und Spritzwasserschutz: IP 54
  • Stromversorgung: 2 x 1.5-V-LR20 (D)

    Lieferumfang:

    • Akkufach
    • Handwerkerkoffer
    • Fernbedienung RC1 Professional
    • Universalhalterung WM 4 Professional
    • 2 x Batterie LR20 1.5V (D)
    • 1 x 1.5 V LR6-Batterie (AA)
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb