• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Laser-Empfänger LR 1

Artikel-Nr.: 0601015400
Netto: 184,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Rotationslaser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 0601015400
    EAN / GTIN 3165140486965
    Herstellernummer 0601015400

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Mehr Nutzen durch Zubehör: Handlicher Empfänger für den Innen- und Außenbereich für Reichweiten bis 200 m in Kombination mit Rotationslaser GRL 400 H Professional und GRL 300 HV Professional, Optisches und akustisches Ausrichten der Laserstrahlebene, Staub- und Spritzwasserschutz (IP 65), Halterung (1 608 M00 70F); 1 x 9 V-Blockbatterie (6LR61)

    Merkmal:

    • Volumen: 2,203 dm3
    • Bruttogewicht: 0,697 kg
    • Gewicht, ca.: 0.250 kg
    • Nettogewicht: 0,2 kg
    • Reichweite, bis zu: 20 m
    • Abmessung Breite: 133 mm
    • Abmessung Höhe: 82 mm
    • Abmessung Länge: 202 mm
    • Werkzeugabmessungen (Breite): 75 mm
    • Werkzeugabmessungen (Höhe): 30 mm
    • Werkzeugabmessungen (Länge): 145 mm
    • Empfänger: nein
    • Empfängertyp: Rotationslaser
    • Fernbedienung: nein
    • Messgenauigkeit (fein/grob): ± 1 mm/± 3 mm
    • Messgenauigkeit fein: ± 1 mm
    • Messgenauigkeit grob: ± 3 mm
    • Passend zu: GRL 300 HV, GRL 400 H Professional
    • Reichweite: 0 - 200 m
    • Staub- und Spritzwasserschutz: IP 65
    • Stromversorgung: 1 x 9 V 6LR61 Block

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb