• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Heckenschere GHE 18V-60

Artikel-Nr.: 06008C9000
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 215,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer 06008C9000
Kopieren
EAN / GTIN 4059952654836
Kopieren
Herstellernummer 06008C9000
Kopieren
Hersteller Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die GHE 18V-60 Professional ist das kraftvolle Akku-Gerät in deinem Garten – ihr bürstenloser Motor sorgt für eine starke Leistung und eine lange Lebensdauer.
  • Sie ermöglicht kontinuierliches Schneiden durch mitteldichte Hecken, während das Bosch Anti-Blockier-System verhindert, dass sich die Heckenschere verklemmt.
  • Die Schnittkapazität von 20 mm sorgt dafür, dass du sogar dickere Äste reibungslos und bequem schneiden kannst.
  • Die GHE 18V-60 Professional ist leicht und ergonomisch, dadurch ermüdest du kaum – besonders beim Schneiden von dichten Hecken.
  • Die GHE 18V-60 Professional ist deine kabellose, professionelle Lösung zum Heckenschneiden.
  • Er ist mit allen Akkus und Ladegeräten aus dem Bosch Professional 18V System kompatibel.
  • Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz.

Merkmal:

  • Messerlänge: 60 cm
  • Volumen: 67,48 dm3
  • Bruttogewicht: 4,6 kg
  • Gewicht exkl. Akku: 3 kg
  • Nettogewicht: 3 kg
  • Schwingungsemissionswert ah []: 2.5 m/s²
  • Unsicherheit K []: 1.5 m/s²
  • Hubzahl bei Nennleerlauf: 3000 min-1
  • Abmessung Breite: 268 mm
  • Abmessung Höhe: 210 mm
  • Abmessung Länge: 1199 mm
  • Messerabstand: 23 mm
  • Schnittgeschwindigkeit: 1500 U/min
  • Akkuspannung: 18.0 V