• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Radiusmessgerät m. Messschiene 45°

Artikel-Nr.: 0597305
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 198,00 €
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Artikelnummer 0597305
Kopieren
EAN / GTIN 4029713282448
Kopieren
Herstellernummer 0597305
Kopieren
L-Nummer L40510 248
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Zur Bestimmung der Radiusgröße von Werkstücken
  • Edelstahl
  • Leseteile sind seidenverchromt

Beschreibung:

Radiusmessgerät aus rostfreiem Stahl, Ableseteile mattverchromt. Zum Bestimmen der Radien von Werkstücken. Messbereich 10mm, Ablesung 0,1mm. Lieferung erfolgt im Holzetui.

Merkmal:

  • Material: Edelstahl
  • Messbereich (mm): 0 - 10
  • Fehlergrenze (mm): 0,1 mm
  • Fehlergrenze (µm): 100 µm

Norm:

Factory standard

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb