• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schweißnahtlehre 20 mm

Artikel-Nr.: 0595101
Netto: 23,90 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Artikelnummer 0595101
    EAN / GTIN 4029713282424
    Herstellernummer 0595101
    L-Nummer L40510 556

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Spezialstahl
    • Sicherungsschraube
    • Winkel 60°, 70°, 80° und 90°; zur Messung der Höhe von Flachschweißnähten und Kehlnähten

    Beschreibung:

    Schweißnahtlehre zum Messen der Flachschweißnähte. Messbereich 20mm, Ablesung 0,1mm. V-Naht 60°, 70°, 80° und 90°. Lieferung erfolgt einzeln verpackt.

    Merkmal:

    • Material: Spezialstahl
    • Messbereich (mm): 20 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb