• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

testo Saveris 2 - Set zur Temperaturüberwachung im Kühlschrank

Artikel-Nr.: 0572 2103
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 385,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Datenlogger

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0572 2103
Kopieren
EAN / GTIN 4029547016455
Kopieren
Herstellernummer 0572 2103
Kopieren
L-Nummer L40540 461
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Beschreibung

Beschreibung:

In Kühlschränken von Apotheken, Krankenhäusern; Laboren, Arztpraxen und Supermärkten lagern temperaturempfindliche Waren, die häufig von hohem Wert sind.
  • Wird die Ware durch einen Kühlschrankausfall unbrauchbar, können große Schäden und erhebliche Kosten entstehen
  • Das Funk-Datenlogger-System testo Saveris 2 bietet Ihnen die perfekte Lösung zur Temperaturüberwachung im Kühlschrank
  • Automatisierte Temperaturüberwachung im Kühlschrank: sicher und einfach Mit dem Funk-Datenlogger-System testo Saveris 2 läuft die Temperaturüberwachung automatisiert: Sie müssen keine Min-/Max-Werte aufschreiben, Datenlogger auslesen oder die Messdaten sortiert ablegen
  • Alle Messdaten werden kabellos in die Testo-Cloud übertragen und dort automatisch archiviert
  • Jederzeit können Sie mit Ihrem PC, Smartphone oder Tablet darauf zugreifen, um die Werte zu prüfen oder um Kontrolleuren Nachweise vorzulegen
  • Set-Vorteil: perfekte Ausrüstung für die Anwendung im Kühlschrank Bei diesem testo Saveris 2 Set haben Sie den Vorteil, dass das Set passend für die Anwendung im Kühlschrank zusammengestellt ist
  • Neben dem Funk-Datenlogger (und Zugang zur Testo-Cloud) erhalten Sie zwei Temperaturfühler mit spezieller Flachbandleitung, die sich hervorragend durch die Kühlschrankdichtung schieben lässt
  • (So verbleibt der Fühler im Innern des Kühlschranks und der Funk-Datenlogger außerhalb.) Zusätzlich sind im Set zwei Fläschchen zur Befüllung mit Glykol enthalten, die als Temperaturpuffer dienen
  • Sobald der Temperaturfühler in die befüllte Flasche eingetaucht wird, isoliert das Glykol den Temperaturfühler und dämpft dessen Reaktionszeit
  • Dies ist sinnvoll, um bei der Temperaturüberwachung im Kühlschrank Fehlalarme zu vermeiden
  • Kurzfristige Temperaturspitzen (z.B. durch Öffnen von Türen) fallen nicht ins Gewicht
  • Die gemessene Temperatur entspricht der tatsächlichen Temperatur der gelagerten Güter
  • Für die Temperaturüberwachung im Kühlschrank eignet sich beispielsweise Propylenglykol; für Anwendungen im Gefrierschrank unter20 ° C bietet sich eher Ethylenglykol an.