Beschreibung:
Das testo Saveris 2 WiFi-Datenlogger-System ist die einfache, vielseitige und zuverlässige Lösung für die Messung und Überwachung von Temperatur- und Feuchtigkeitswerten in Ihren Lager-, Kühl- und Arbeitsräumen. Die Installation des Systems ist kinderleicht und kann über einen Browser durchgeführt werden.
Feuchte- und Temperaturüberwachung mit testo Saveris 2Das Feuchte- und Temperaturüberwachungssystem besteht aus mindestens einem WiFi-Datenlogger und einem Cloud-Zugang (Online-Datenspeicher). Als Bestandteil dieses Datenlogger-Systems speichert der Temperatur- und Feuchte-Datenlogger testo Saveris 2-H1 mit integrierten Temperatur- und Feuchtefühlern alle Messwerte und überträgt sie direkt per WLAN in die Testo-Cloud. Mit der Alarmfunktion können Sie sich bei Grenzwertverletzungen sofort per E-Mail oder SMS (optional) warnen lassen.
Die Testo Cloud Pakete: Basic (kostenlos) und AdvancedDie Testo Cloud ist das zentrale Bedienelement zum Einrichten Ihres testo Saveris 2 Systems. Hier können Sie Ihre WiFi-Datenlogger konfigurieren, Grenzwertalarme einstellen und Ihre Messdaten auswerten. Mit einem internetfähigen Smartphone, Tablet oder PC können Sie jederzeit und überall auf alle Messwerte und Analysefunktionen zugreifen. Für den Zugriff auf die Testo Cloud müssen Sie sich zunächst unter www.saveris.net registrieren.
Je nach gewünschtem Funktionsumfang haben Sie bei der Nutzung der Testo Cloud die Wahl zwischen der kostenlosen Basic- und der umfangreicheren Advanced-Funktionalität:
Merkmal: Basic (kostenlos) /
[Advanced]- Messzyklus: 15 min. ... 24 h / [1 min. ... 24 h]
- Kommunikationszyklus: 15 min. ... 24 h / [1 min. ... 24 h]
- Datenspeicher: Max. 3 Monate / [Max. 2 Jahre]
- Berichte: Handbuch (.pdf/.csv) / [Handbuch (.pdf/.csv); Automatisch (.pdf/. csv)]
- Anzahl der Benutzer pro Konto: 1 / [10]
- Anzahl der WiFi-Datenlogger pro Konto: Unbegrenzt / [Unbegrenzt]
- Alarmoptionen: Obere/untere Alarmgrenzen / [Obere/untere Alarmgrenzen; Alarmverzögerung; Zeitsteuerung der Alarme]
- Systembenachrichtigungen: Benachrichtigung über schwache Batterie; Funkverbindung unterbrochen; Stromversorgung unterbrochen / [Benachrichtigung über schwache Batterie; Funkverbindung unterbrochen; Stromversorgung unterbrochen]
- E- Mail-Alarm: Ja / [Ja]
- SMS-Alarm: Nein / [Inklusive 25 SMS pro Logger und Jahr; Möglichkeit zum Erwerb zusätzlicher SMS-Pakete]
- Messdatenexport (API-Schnittstelle): Nein / [Ja]
Wenn Sie sich für die Vorteile des Advanced-Pakets entscheiden, dann haben Sie auch die Wahl zwischen Lizenzpaketen, die sich in der Laufzeit unterscheiden (12-Monats-Lizenz mit der Best.-Nr. 0526 0735, 24-Monats-Lizenz mit Best.-Nr. 0526 0732 und 36-Monats-Lizenz mit Best.-Nr. 0526 0733).
WiFi-Datenlogger: Vorteile und FunktionenAktuelle Messwerte, Grenzwertverletzungen und die verbleibende Batterielebensdauer sind auf dem Display des Datenloggers ablesbar. Die Standardbatterien (AA) haben eine Lebensdauer von 12 Monaten und können jederzeit vom Anwender selbst ausgetauscht werden. Der interne Datenspeicher des WiFi-Datenloggers hat eine Kapazität von 2 x 10.000 Messwerten und das Gehäuse ist nach IP30 geschützt.