• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

testo Mobiler Drucker - für Datenlogger

Artikel-Nr.: 0572 0576
Netto: 410,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Datendrucker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0572 0576
EAN / GTIN 4029547013126
Herstellernummer 0572 0576

Beschreibung

Beschreibung:

Die Verwendung des mobilen Druckers für Testo-Datenlogger empfiehlt sich, wenn Sie vor Ort einen Nachweis der Messwerte benötigen. Durch seine kompakte, handliche Größe können Sie den Drucker problemlos zum Messort mitnehmen
  • Der Drucker lässt sich vor Ort schnell und einfach an den Datenlogger anschließen: Bei Datenloggern der Serie testo 184 erfolgt der Verbindungsaufbau drahtlos über NFC-Technologie. Sie müssen den Drucker lediglich auf den Datenlogger aufsetzen. Datenlogger der Serien testo 175 und testo 176 (ab Baujahr 2011) können Sie über ein mitgeliefertes USB-Kabel an den Drucker anschließen. Sie brauchen den Datenlogger nicht zu demontieren, um das USB-Kabel anzuschließen. Der Drucker kann daher sofort mit dem Ausdruck beginnen
  • Mit dem mobilen Drucker können Sie sofort einen Messdatennachweis erstellen, ohne dass der Datenlogger separat ausgelesen werden muss. Bei Datenloggern ohne Display kann der Drucker auch zur einfachen und schnellen Kontrolle eingesetzt werden. Dies ist insbesondere auch beim Transport von klimasensiblen Gütern sinnvoll. Bei der Übergabe der Ware können Sie sofort den Nachweis erbringen, dass diese korrekt gelagert wurde
  • Der Ausdruck von Grafiken ist möglich, wenn der Drucker an Datenlogger der Serien testo 175 und testo 176 angeschlossen wird. Außerdem können Sie zwischen neun Sprachen wählen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb