• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

testo 830-T4 Set - Infrarot-Thermometer

Artikel-Nr.: 0563 8314
Netto: 236,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Temperaturmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0563 8314
EAN / GTIN 4029547011771
Herstellernummer 0563 8314
L-Nummer L40550 169

Beschreibung

Beschreibung:

Das Infrarot-Thermometer testo 830-T4 im praktischen Set ist universell einsetzbar und ermöglicht Ihnen die schnelle und präzise Messung von Oberflächentemperaturen in Handwerk und Industrie, sowohl berührungslos als auch mit Oberflächenkontakt
  • Die Vorteile des Infrarot-Thermometers testo 830-T4
  • Der Messfleckdurchmesser beträgt dank der guten 30:1-Optik nur 36 mm bei einem Abstand von 1 m zur Oberfläche. Damit lassen sich auch die Temperaturen von kleinen Objekten aus sicherer Entfernung zuverlässig bestimmen. Mit der 2-Punkt-Lasermarkierung können Sie immer klar und deutlich erkennen, an welcher Stelle die Temperatur gemessen wird. Mit der präzisen Auflösung von 0,1°C können Sie auch sehr kleine Temperaturunterschiede sehr genau messen. Und mit der Min./Max.-Funktion können Sie individuelle Grenzwerte einstellen. Grenzwertüberschreitungen werden optisch und akustisch angezeigt
  • Erweiterte Funktionen mit aufsteckbarem Oberflächenfühler
  • Wollen Sie neben der berührungslosen IR-Messung auch eine berührende Messung durchführen (z.B. zu Kontrollzwecken)? Dann stecken Sie den im Set enthaltenen Kreuzband-Oberflächenfühler an das Infrarot-Thermometer. Die vergleichende Kontaktmessung mit dem Oberflächentemperaturfühler hilft Ihnen auch, den Emissionsgrad des Oberflächenmaterials zu bestimmen. So können Sie den Emissionsgrad des Infrarot-Thermometers entsprechend einstellen, um bei der anschließenden IR-Messung die besten Ergebnisse zu erzielen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb