• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

testo 826-T4 - Einstech-Infrarot-Thermometer

Artikel-Nr.: 0563 8284
Netto: 173,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Temperaturmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0563 8284
EAN / GTIN 4029547011764
Herstellernummer 0563 8284
L-Nummer L40540 315

Beschreibung

Beschreibung:

Temperaturkontrollen von Produkten und Warenpaletten sind nicht nur im Warenein- und -ausgang, sondern auch in der Lebensmittelherstellung Pflicht. Mit dem Einstich-Infrarotthermometer testo 826-T4 haben Sie ein HACCP-konformes und EN 13485-zertifiziertes Messgerät zur Hand, das die HACCP-Vorschriften problemlos erfüllt
  • Das bietet das Einstich-Infrarotthermometer
  • Besonders bei Lebensmittelkontrollen im Wareneingang sind Sie auf schnelle und genaue Messergebnisse angewiesen. Das schlanke testo 826-T4 bietet beides und noch viel mehr! Überzeugen Sie sich selbst von den Vorteilen des HACCP-Thermometers:
  • Schnelle, genaue Messergebnisse: Mit 2 Messungen pro Sekunde können Sie mit der Infrarotmessung die Oberflächentemperatur Ihrer Produkte sehr schnell erfassen. Und das mit einer hervorragenden Auflösung von 0,1 °C. Sollten vorgeschriebene Grenzwerte erreicht oder überschritten werden, gibt Ihnen der fest angebrachte Einstechfühler absolute Sicherheit. So lässt sich die Kerntemperatur von Lebensmitteln, z. B. Joghurt, Käse, Fleisch usw., exakt messen
  • Temperaturgrenzwerte auf einen Blick: Sie können bis zu zwei Alarmgrenzwerte einstellen; sobald diese über- oder unterschritten werden, informiert Sie das HACCP-Thermometer durch ein optisches und akustisches Alarmsignal. So müssen Sie nicht ständig auf das Display schauen und haben trotzdem die Temperatur im Blick
  • Min./max. Wertanzeige und Hold-Funktion: Die Min-/Max-Anzeige zeigt den höchsten und niedrigsten Wert der letzten Messung an. Dies ermöglicht eine sichere und zuverlässige Überwachung der Produkttemperatur. Mit der Hold-Taste können Sie die zuletzt gemessenen Temperaturwerte auf dem Display halten
  • 6:1-Optik und 1-Punkt-Lasermessfleckmarkierung: Der 1-Punkt-Laser markiert bei der Infrarot-Messung den Mittelpunkt des Messobjekts. Die 6:1-Optik des Infrarot-Thermometers eignet sich für Messungen in geringer bis mittlerer Entfernung
  • In jeder Hinsicht HACCP: Das Einstich-Infrarotthermometer ist HACCP-konform und nach EN 13485 zertifiziert. Damit ist es perfekt für den Lebensmittelbereich geeignet
  • Praktisches Zubehör inklusive: Das testo 826-T4 ist mit dem robusten, wasserdichten TopSafe-Schutzkoffer nach Schutzklasse IP67 ausgestattet. Bei Bedarf kann das TopSafe-Gehäuse in der Spülmaschine gereinigt werden. Mit dem mitgelieferten Gefriergutvorbohrer können Sie sogar die Kerntemperatur von Tiefkühlkost messen. Für eine sichere Aufbewahrung des HACCP-Thermometers sorgen der Wand-/Gürtelhalter und die Fühlerschutzkappe für den Einstechfühler.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb