• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

testo 635-2 U-Wert-Set - Temperatur- und Feuchtemessgerät-Set

Artikel-Nr.: 0563 6353
Netto: 1.193,00 €
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
Produktart Datenlogger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0563 6353
EAN / GTIN 4029547013522
Herstellernummer 0563 6353

Beschreibung

Beschreibung:

Um die Wärmedämmfähigkeit eines Bauteils (Wände, Fenster) beurteilen zu können, muss man den Wärmedurchgangskoeffizienten, den ″U-Wert″ (früher ″K-Wert″) kennen. Der U-Wert ist der wichtigste Wert für den Nachweis des Wärmeverlustes eines Gebäudes
  • Mit dem Thermohygrometer testo 635-2 haben Sie alles, was Sie brauchen, um mit der Berechnung des U-Wertes zu beginnen
  • Das U-Wert-Set testo 635-2 ist so konzipiert, dass die Berechnung des U-Wertes so einfach wie nie ist. Neben dem Thermohygrometer testo 635-2 erhalten Sie den speziellen Temperaturfühler zur Bestimmung des U-Wertes sowie ein Temperaturmessgerät mit Funkübertragung der Messwerte
  • So können Sie alle notwendigen Temperaturmessungen gleichzeitig im Innen- und Außenbereich durchführen: Raumlufttemperatur, Wandtemperatur innen, Außentemperatur per Funkübertragung. Das Thermohygrometer testo 635-2 errechnet dann automatisch den U-Wert und zeigt diesen auf dem Display an. Dank des integrierten Messwertspeichers können Sie die Messdaten im Gerät abspeichern und anschließend mit der Software am PC auswerten
  • Das gesamte Gerät können Sie bequem im mitgelieferten Koffer verstauen oder zum Messort transportieren
  • Weitere Vorteile des Thermohygrometers
  • Das Thermohygrometer testo 635-2 eignet sich zur Messung von Temperatur, Feuchte, Materialgleichgewichtsfeuchte und zur Messung des Drucktaupunktes in Druckluftsystemen
  • Feuchteverläufe können aufgezeichnet und ausgewertet oder grafisch/tabellarisch dargestellt werden. Dank der drahtlosen Messdatenübertragung per Funk können bis zu 3 Temperatur- oder Feuchtefühler im Messgerät angezeigt werden. Wählbare Benutzerprofile ermöglichen eine intuitive Bedienung
  • Die Materialfeuchte kann direkt mit der entsprechenden (optionalen) Sonde angezeigt werden. Kennlinien für verschiedene Materialien können in der PC-Software hinterlegt und an das Thermohygrometer übertragen werden. Zur Analyse der Feuchtigkeit in Decken und Wänden zeigt das Messgerät direkt den Taupunktabstand zwischen Umgebungsluft und Wandoberfläche an. Für die Überprüfung des Drucktaupunktes in Druckluftsystemen sind optional Präzisionssonden bis zu -60°C tpd erhältlich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb