• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

testo 915i - Thermometer mit Luftfühler und Smartphone-Bedienung

Artikel-Nr.: 0563 3915
Netto: 98,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Produktart Temperaturmessgerät

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 0563 3915
    EAN / GTIN 4029547023934
    Herstellernummer 0563 3915
    L-Nummer L40540 464

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Kabellose Temperaturmessung: Das Thermometer testo 915i mit Smartphone-Bedienung und Bluetooth ist Teil des beliebten Testo Smart Probe Portfolios. Das Thermometer liefert schnelle, zuverlässige Messergebnisse und ist dank des robusten Fühlers vielseitig und einfach zu bedienen - ideal für Ihre Messungen, z.B. von Umgebungstemperaturen sowie Temperaturen in Kanälen und an Luftauslässen
    • testo 915i - Thermometer mit Luftfühler und Smartphone-Bedienung
    • Robuster, schnell ansprechender Lufttemperaturfühler (TC Typ K, Klasse 1), Messbereich -50 bis +400 °C
    • Hohe Messgenauigkeit bis ±1. 0 °C durch Systemkalibrierung ab Werk
    • Für schnelle, kabellose Messungen der Umgebungstemperatur und Messungen in Kanälen und an Luftauslässen
    • Innovativer Verriegelungsmechanismus am Griff zur einfachen und sicheren Befestigung von steckbaren Testo-Messfühlern
    • Vielseitig einsetzbar in allen temperaturrelevanten Anwendungen: Kompatibel mit allen Testo- und Standard-Thermoelement-Fühlern vom Typ K
    • Testo Smart App: Anzeige von Messwerten, übersichtliche grafische Darstellung von Temperaturverläufen, Dokumentation vor Ort erstellen und als PDF- oder CSV-Datei versenden
    • Automatische Bluetooth-Verbindung zu Smartphones, Tablets oder kompatiblen Testo-Messgeräten
    • Bluetooth mit einer Reichweite von bis zu 100 m
    • Handliches, robustes Gehäuse
    • Dank bewährter Qualität und hoher Langlebigkeit können Sie sich unter allen Bedingungen auf Ihren Testo Smart Probe verlassen

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb