• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

testo 915i - Thermometer mit Oberflächenfühler und Smartphone-Bedienung

Artikel-Nr.: 0563 2915
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 115,00 €
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Temperaturmessgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0563 2915
Kopieren
EAN / GTIN 4029547023927
Kopieren
Herstellernummer 0563 2915
Kopieren
L-Nummer L40540 443
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Kabellose Temperaturmessung: Das Thermometer testo 915i mit Smartphone-Bedienung und Bluetooth® ist Teil des beliebten Testo Smart Probes Portfolios. Das Thermometer liefert schnelle und zuverlässige Messergebnisse und ist dank des schnell ansprechenden Fühlers und des gefederten Thermoelementstreifens vielseitig und einfach zu handhaben - ideal für Ihre Temperaturmessungen auf ebenen oder auch unebenen Oberflächen, z.B. von Rohren
  • testo 915i - Thermometer mit Oberflächenfühler und Smartphone-Bedienung
  • Schnell ansprechender Oberflächenfühler (TC Typ K, Klasse 1) mit gefedertem Thermoelementband, Messbereich -50 bis +350 °C
  • Hohe Messgenauigkeit bis ±1,0 °C dank Systemkalibrierung ab Werk
  • Für die schnelle, kabellose Temperaturmessung auf ebenen und nicht planaren Oberflächen: Das gefederte Thermoelementband passt sich der Oberfläche an - so erhalten Sie auch bei Messungen z.B. an Rohren zuverlässige Messergebnisse
  • Innovativer Verriegelungsmechanismus am Griff zur einfachen und sicheren Befestigung von steckbaren Testo-Messfühlern
  • Vielseitig einsetzbar in allen temperaturrelevanten Anwendungen: Kompatibel mit allen Testo- und Standard-Thermoelement-Fühlern vom Typ K
  • Testo Smart App: Anzeige von Messwerten, übersichtliche grafische Darstellung von Temperaturverläufen, Dokumentation vor Ort erstellen und als PDF- oder CSV-Datei versenden
  • Automatische Bluetooth-Verbindung zu Smartphones, Tablets oder kompatiblen Testo-Messgeräten
  • Bluetooth mit einer Reichweite von bis zu 100 m
  • Handliches, robustes Gehäuse
  • Dank bewährter Qualität und hoher Langlebigkeit können Sie sich auf Ihren Testo Smart Probe unter allen Bedingungen verlassen