• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

testo 206-pH3 - pH-Messgerät (flexibel einsetzbar)

Artikel-Nr.: 0563 2063
Netto: 123,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Temperatur- und Feuchtemessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0563 2063
EAN / GTIN 4029547002403
Herstellernummer 0563 2063
L-Nummer L40550 133

Beschreibung

Beschreibung:

Der pH-Wert ist ein wichtiger Parameter für die Gewährleistung der Qualität von Produkten im Lebensmittelbereich, in der Kosmetikindustrie, im Sanitär- und HLK-Bereich usw. Das testo 206-pH3 ist ein pH-Messgerät für den flexiblen Einsatz
  • Die Vorteile und Merkmale des pH-Messgerätes testo 206-pH3
  • Der größte Vorteil des pH-Messgerätes testo 206-pH3 ist der Anschluss für eine externe pH-Sonde. Über die BNC-Buchse können Sie eine für Ihre Bedürfnisse geeignete Sonde anschließen und bei Bedarf austauschen (Sonde kann separat bestellt werden). Testo bietet pH-Sonden für Flüssigkeiten, eine Lebensmittelsonde (auch für halbfeste Medien) und eine pH-Glaselektrode für den Einsatz in aggressiveren Medien an
  • Einige pH-Sonden von Testo haben einen eingebauten Temperatursensor. Bei dieser Art von Sonden wird der gelieferte Temperaturwert automatisch ausgewertet. Bei Sonden ohne Temperatursensor kann die Temperatur manuell eingestellt werden
  • Die automatische Endwerterkennung erleichtert den Messvorgang. Das mitgelieferte TopSafe-Schutzgehäuse schützt das Messgerät vor Schmutz, Wasser und Stößen (gemäß IP 68). So kann das Messgerät auch im Freien oder unter rauen Industriebedingungen eingesetzt werden
  • Hinweis: Zur Inbetriebnahme des pH-Messgerätes testo 206-pH3 benötigen Sie eine anschließbare pH-Sonde (kann mitbestellt werden). Testo bietet verschiedene Sonden an. Sie können auch geeignete pH-Sonden anderer Hersteller verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb