• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

testo 205 - pH- /Temperatur-Messgerät für halbfeste Medien

Artikel-Nr.: 0563 2051
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 284,00 €
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Temperatur- und Strömungsmessgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0563 2051
Kopieren
EAN / GTIN 4029547002090
Kopieren
Herstellernummer 0563 2051
Kopieren
L-Nummer L40550 59
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Beschreibung

Beschreibung:

In der Lebensmittelproduktion spielen pH-Wert und Temperatur eine wichtige Rolle. Mit dem testo 205 können Sie den pH-Wert und die Temperatur in halbfesten Medien gleichzeitig messen. Da das pH/Temperatur-Messgerät äußerst robust ist - insbesondere die pH-Messspitze - wird das testo 205 häufig zur Qualitäts- und Reifegradkontrolle von Fleisch eingesetzt. Zum Beispiel in Metzgereien, Schlachthöfen und in der fleischverarbeitenden Industrie.Smarte Messtechnik - Vorteile des testo 205 bei der Messung von pH-Wert und Temperatur
  • Mit dem testo 205 können pH-Messungen in halbfesten Medien durchgeführt werden. Der integrierte Temperatursensor sorgt für eine präzise Temperaturkompensation und damit für eine genaue pH-Messung
  • Die pH-Sonde ist wartungsfrei, auslaufsicher und durch den Gelelektrolyt in der Sonde unempfindlich gegen Verschmutzung
  • Das Lochdiaphragma der pH-Sonde ermöglicht eine schnelle und zuverlässige pH-Messung
  • Die kombinierte pH-Messspitze mit Temperaturfühler kann vom Anwender selbst ausgetauscht werden. Das erspart Ihnen die Anschaffung eines neuen Messgerätes
Ausstattung und Merkmale des pH/Temperaturmessgerätes
  • pH-Wert und Temperatur werden gleichzeitig auf dem beleuchteten Display angezeigt. So haben Sie beide Werte jederzeit im Blick
  • Die automatische Endwerterkennung (Auto-Hold) speichert den Messwert, sobald dieser stabil ist. Ein Hinweiston informiert Sie, wenn der Messwert stabil ist
  • Aufbewahrungskappe mit Gel: Die mit Gelelektrolyt gefüllte und an der pH-Sonde befestigte Aufbewahrungskappe dient zur Aufbewahrung der Sonde zwischen den Messungen. Das Elektrolyt-Gel fördert die Langlebigkeit der pH-Sonde und reduziert Wartungszeit und -kosten
  • Die mitgelieferte Gürtel-/Wandhalterung ermöglicht die sichere Aufbewahrung des Messgerätes an der Wand oder am Gürtel
  • Kalibrierung: Das pH-/Temperatur-Messgerät kann an einem, zwei oder drei Punkten kalibriert werden
  • Kalibrier-Dosierflaschen: Zur Kalibrierung der pH-Sonde eignen sich unsere DAkkS-zertifizierten Kalibrierlösungen (optional). Die Kalibrierung der pH-Sonde erfolgt in der integrierten Dosieröffnung der Kalibrierdosierflasche. Dies garantiert einen sparsamen Umgang mit der Kalibrierlösung
Kennen Sie schon unser testo 205 Starterset? Mit diesem Set sind Sie perfekt für die Messung von pH-Wert und Temperatur ausgerüstet. Mit dem Messgerät testo 205 erhalten Sie außerdem zwei Kalibrierungs-Dosierflaschen, einen Aluminiumkoffer und die Aufbewahrungskappe mit Gel.