• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

testo 105 - Einhand-Thermometer mit Gefriergut-Messspitze

Artikel-Nr.: 0563 1054
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 149,00 €
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Temperaturmessgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0563 1054
Kopieren
EAN / GTIN 4029547004766
Kopieren
Herstellernummer 0563 1054
Kopieren
L-Nummer L40540 148
Kopieren
Hersteller Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Beschreibung

Beschreibung:

Das Einhandthermometer testo 105 mit Gefriergut-Messspitze eignet sich ideal für die Messung der Kerntemperatur in Tiefkühlwaren, wie z. B. Fleisch. Für Messungen in halbfesten Medien (Fleisch, Käse, Gelees) können Sie zusätzliche Messspitzen separat bestellen
  • Das Einhandthermometer mit Gefriergut-Messspitze - ein absoluter Praxisprofi
  • Die praktische Einhandbedienung, die kompakte Größe und das beleuchtete Display erleichtern den Praxisalltag. Sowohl ein akustischer als auch ein optischer Alarm warnen zuverlässig vor einer Über- oder Unterschreitung der frei einstellbaren Grenzwerte. Der Gürtelhalter und die Wandhalterung sorgen für eine sichere Aufbewahrung - auch unterwegs. So ist das Thermometer immer griffbereit
  • Gut zu wissen: Dank einer wasserabweisenden Oberfläche kann das Einstechthermometer auch unter fließendem Wasser gereinigt werden - besonders hygienisch nach Schutzklasse IP65. Das testo 105 ist für den Lebensmittelbereich nach EN 13485 geprüft und von HACCP International zertifiziert.