• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

testo 510 Set - Differenzdruckmessgerät

Artikel-Nr.: 0563 0510
Preis pro 1 Stück
Netto: 165,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
0 Stück sofort lieferbar
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
Produktart Hydraulik-Manometer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0563 0510
EAN / GTIN 4029547013744
Herstellernummer 0563 0510
L-Nummer L40540 154
Hersteller/verantwortliche Person Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Mit dem Differenzdruckmessgerät testo 510 sind Heizungsinstallateure und Klimatechniker bestens gerüstet: Das Gerät misst den Differenzdruck von 0 bis 100 hPa und hilft zum Beispiel bei der Überprüfung von Filtern in Klimaanlagen oder bei der Messung von statischem Gas- und Gasfließdruck in Heizungsanlagen. Die folgenden Einheiten können am Differenzdruckmessgerät testo 510 ausgewählt werden: Pa, hPa, mbar, mmH2O, mmHg, inH2O, inHg, psi, m/s, fpm. Zudem, können Sie die Strömung im Lüftungskanal mit einem optional erhältlichen Pitot-Rohr messen – von 10 bis 100 m/s.

Praktisch und präzise: Die wichtigsten Vorteile des Differenzdruckmessgerätes

  • Präzise:Die Differenzdruckmessung verfügt über eine Temperatur- und Luftdichtekompensation für genaue Messwerte
  • Unkompliziert: Klein, handlich und einfach zu bedienen mit nur drei Tasten
  • Komfortabel:Dank der Magnete auf der Rückseite des Geräts können Sie mit freien Händen arbeiten. Bei schlechten Sichtverhältnissen, z.B. in dunkler Umgebung, erleichtert Ihnen das beleuchtete Display die Arbeit
  • Zuverlässig:Mit einer Gürteltasche und einer aufsteckbaren Schutzkappe lässt sich das Differenzdruckmessgerät sicher verstauen und ist dank einer Handschlaufe auch während der Messung gut gesichert
  • Schnell einsatzbereit:Der Silikon-Anschlussschlauch ist im testo 510 Set enthalten. So können Sie sofort mit Ihren Messungen beginnen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb