• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

testo 831 - Infrarot-Thermometer

Artikel-Nr.: 0560 8316
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 153,00 €
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Temperaturmessgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0560 8316
Kopieren
EAN / GTIN 4029547011719
Kopieren
Herstellernummer 0560 8316
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Beschreibung

Beschreibung:

Temperaturkontrolle war noch nie so einfach: Das Infrarot-Thermometer testo 831 misst schnell und präzise die Oberflächentemperatur einzelner Produkte oder ganzer Warenpaletten
  • Das Infrarot-Thermometer testo 831 im Einsatz
  • Das ergonomische Design, modernste Technik und vielfältige Funktionen machen das testo 831 zum idealen Werkzeug für den Einsatz im Lebensmittelbereich. Das einfach zu bedienende Lebensmittelthermometer liefert Ihnen schnelle und genaue Messwerte und ist eine echte Zeitersparnis. Zu den herausragenden Merkmalen und Vorteilen gehören:
  • Praktisches Pistolengriff-Design: einfache Einhand-Bedienung; Auslösetaste für schnelles und einfaches Scannen
  • Ultra-schnelle Messungen: das Infrarot-Thermometer ermöglicht bis zu zwei Messungen pro Sekunde und Multi-Scan ganzer Paletten oder Kühlregale
  • Präzise Temperaturmessungen - auch aus der Ferne: und das alles dank einer 30:1-Optik. Eine Messung aus einem Meter Entfernung erzeugt einen Messfleck mit einem Durchmesser von nur 3,6 cm. So können Sie auch die Temperatur kleinerer Produkte, wie z.B. Joghurtkartons, messen
  • Immer am Ziel: Die beiden Laserpunkte des 2-Punkt-Lasermessfleckmarkierers zeigen Ihnen genau, welches Objekt Sie anvisiert haben. Die beiden Laserpunkte markieren den Durchmesser des Messkreises, in dem die Oberflächentemperatur gemessen werden soll
  • Alarm und Min-/Max-Werte: Auch wenn Sie mit Ihrem Lebensmittelthermometer Messungen im Handumdrehen durchführen können, sorgt eine Reihe von nützlichen Funktionen dafür, dass Ihnen nichts entgeht. Dazu gehören benutzerdefinierte Schwellenwerte, mit denen Sie individuell festlegen können, wann der optische und akustische Alarm ausgelöst wird, eine Haltefunktion, die den letzten Messwert zur einfacheren Anzeige einfriert, sowie Min-/Max-Werte
  • Gürtelclip: Ihr Infrarot-Thermometer testo 831 lässt sich nirgendwo besser aufbewahren als in seiner Schutzhülle. Zumal es mit einem Gürtelclip ausgestattet ist, mit dem Sie es am Gürtel befestigen können, damit Sie es immer dabei haben, wenn Sie es brauchen
  • Großer Messbereich: -30 °C (Tiefkühlkost) bis +210 °C (heiße Theken)
  • HACCP-zertifiziert: Das Infrarot-Thermometer ist HACCP-zertifiziert und ideal für den Einsatz im Lebensmittelbereich
  • Auch als Kit erhältlich: Und falls Sie auch Kerntemperaturmessungen durchführen möchten, können Sie Ihr Infrarot-Thermometer testo 831 auch als Kit zusammen mit dem Prod-Thermometer testo 106 bestellen