• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

testo 440 dP - Klimamessgerät inkl. Differenzdrucksensor

Artikel-Nr.: 0560 4402
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 470,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Temperaturmessgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0560 4402
Kopieren
EAN / GTIN 4029547019890
Kopieren
Herstellernummer 0560 4402
Kopieren
L-Nummer L40540 363
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Verwenden Sie das Luftgeschwindigkeits- und IAQ-Messgerät testo 440 dP in Kombination mit den hochwertigen, digitalen Sonden zur Messung und Speicherung aller Luftgeschwindigkeits- und IAQ-Parameter (Sonden bitte separat bestellen). Es können bis zu 3 Sonden gleichzeitig angeschlossen werden: eine Bluetooth-Sonde, eine kabelgebundene Sonde und eine Temperatursonde mit Thermoelementanschluss Typ K. Automatische Sondenerkennung und übersichtliche Messmenüs garantieren eine einfache Bedienung und erleichtern Ihnen die tägliche Arbeit.

Ein Differenzdrucksensor ist im testo 440 dP bereits integriert. Damit sind Messungen an Filtern und Ventilatoren sowie Pitotrohr- und K-Faktor-Messungen möglich (Pitotrohr bitte separat bestellen).

Messen mit wenigen Klicks mit dem Multifunktionsmessgerät testo 440 dPMessen Sie schnell und einfach: Das Luftgeschwindigkeits- und IAQ-Messgerät erkennt jede angeschlossene Sonde automatisch. So müssen Sie bei einem Sondenwechsel die Parameter nicht manuell neu einstellen. Übersichtliche Messmenüs für die Messung des Volumenstroms in Kanälen/an Auslässen, die Trichtermessung, die Bestimmung des Volumenstroms über Differenzdruck und K-Faktor, die Messung des Turbulenzgrades, die Bestimmung der Kühl-/Heizleistung, die Schimmelpilzerkennung und die Langzeitmessung unterstützen Sie optimal bei Ihrer täglichen Arbeit.

Kabellos und platzsparend: mehr Anwendungen, weniger GeräteEndlos vielseitig: Ein Universalhandgriff kann an alle Messköpfe angeschlossen werden – so meistern Sie mehr Anwendungen mit weniger Geräten und sparen Platz.

Der Bluetooth-Handgriff macht die Messung komfortabler und garantiert weniger Kabelsalat im Koffer. Er ermöglicht Messungen ohne lästige Kabelverbindung und überträgt Messwerte bis zu einer Entfernung von 20 m. Oder Sie nutzen den Kabelgriff als praktische Alternative zum Anschluss von testo Tastköpfen. Dies ist von Vorteil, wenn Bluetooth-Signale nicht erlaubt sind.

Praktische MessdatenverwaltungDas Multifunktionsmessgerät speichert bis zu max. 7500 Messprotokolle, die über einen USB-Anschluss ausgelesen und als CSV-Datei am Computer (z.B. mit Excel) weiterverarbeitet werden können. Mit dem testo BLUETOOTH/IRDA-Drucker (bitte separat bestellen) haben Sie die Möglichkeit, direkt vor Ort einen Protokollausdruck der Messdaten zu erstellen.

Intelligentes Kalibrierkonzept für höchste PräzisionBeim Einsatz unserer digitalen Sonden können Sie sich auf exakte Messergebnisse verlassen, denn mit dem Messgerät gehören Messunsicherheiten der Vergangenheit an. Sie müssen die Sonden nur noch zur Kalibrierung einschicken. Das Multifunktionsmessgerät kann somit im Dauereinsatz bleiben.

Vorteile der Messung mit dem Luftgeschwindigkeits- und IAQ-Messgerät testo 440 dPGenau und zuverlässig in Kanälen und an Luftauslässen
  • Große Auswahl an anschließbaren Sonden: Hitzdraht- und Flügelradsonden (Ø 16 mm) für Messungen in Kanälen; große Flügelradsonden von Ø 100 mm für Messungen an Luft-/Deckenauslässen
  • Volumenstrom schnell berechnen: Im Messmenü einfach die Abmessungen und die Geometrie des Kanalquerschnitts konfigurieren und schon wird der Volumenstrom auf dem Messgerät angezeigt
  • Selbst in besonders großen Kanälen können Sie problemlos Messungen durchführen. Denn das ausziehbare Teleskop der Hitzdraht- und Flügelradsonde (Ø 16 mm) mit Universalgriff lässt sich mit der Teleskopverlängerung weiter ausziehen – so erreichen Sie eine Gesamtlänge von 2 Metern
  • Machen Sie Messungen an Luft-/Deckenauslässen mühelos und ohne Leitereinsatz. Montieren Sie die Flügelradsonde (Ø 100 mm) mit dem ausziehbaren Teleskop mit 90&Grad; Winkel und ggf. mit der Teleskopverlängerung (beides kann separat bestellt werden)
  • Nutzen Sie die Flügelradsonden in Verbindung mit den testovent Messtrichtern und Strömungsgleichrichtern, um Zu- und Abluft an Plattenauslässen, Lüftungsgittern und Drallauslässen zu prüfen
  • Praktische Bluetooth-Schnittstelle: Messen Sie mit den Luftgeschwindigkeitssonden ohne lästige Kabel, bedienen Sie das Messgerät per Tastendruck am Griff der Sonde, z. z. B. eine zeitgesteuerte Mittelwertberechnung starten oder stoppen
  • Mit den praktischen Magneten lässt sich das Multifunktionsmessgerät sicher an Metallflächen (z. B. Lüftungskanäle)

Langzeitüberwachung der Raumluftqualität
  • Die richtige Sonde für Ihre Anforderungen: Sonden für CO2, CO, Lufttemperatur und Luftfeuchtigkeit gibt es als Varianten mit Bluetooth oder mit Festkabel
  • Einfache Bedienung: Messzeitraum und -intervall im Menü für die Langzeitmessung eingeben und über den Tagesverlauf verfolgen
  • Interner Speicher für bis zu 7500 Messprotokolle

Turbulenzmessung nach EN ISO 7730 / ASHRAE 55
  • Mit der Turbulenzsonde erreichen Sie eine hohe Genauigkeit auch bei geringen Luftgeschwindigkeiten
  • Automatische Berechnung der Zugluftgefahr und des Turbulenzgrades nach EN ISO 7730/ASHRAE 55
  • Für bequeme Messungen in unterschiedlichen Höhen empfehlen wir unser Messstativ für Komfortmessungen. Damit lassen sich die Turbulenzsonden ganz einfach normgerecht positionieren

Sondenprogramm für Reinräume und Laboratorien
  • Abzugssonde zur hochpräzisen Luftgeschwindigkeitsmessung an Abzügen
  • Dank der geringen Anlaufgeschwindigkeit von 0. 1 m/s ist die hochpräzise Flügelradsonde (Ø 100 mm) ideal für laminare Strömungsmessungen in Reinräumen. Erhältlich als Variante mit Bluetooth oder mit Festkabel
  • Hochpräzise Temperatur-/Feuchtesonde (0636 9771 oder 0636 9772) mit einer Genauigkeit von ±(0,6 % r.F. + 0,7 % v.M.) im Bereich 0 bis 90 % r.F. zur Messung der Luftfeuchtigkeit in Reinräumen