• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

testo 106 - Lebensmittelthermometer

Artikel-Nr.: 0560 1063
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 58,00 €
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Temperaturmessgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0560 1063
Kopieren
EAN / GTIN 4029547007552
Kopieren
Herstellernummer 0560 1063
Kopieren
L-Nummer L40540 228
Kopieren
Hersteller Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Beschreibung

Beschreibung:

Das Lebensmittelthermometer testo 106 ermöglicht die schnelle und genaue Messung der Kerntemperatur von Lebensmitteln (oder anderen halbfesten Produkten). Es kann bis zu zwei Messungen pro Sekunde durchführen. Dank dieser beeindruckenden Leistung eignet sich das Speisenthermometer perfekt für schnelle Kontrollen bei der Lebensmittelüberwachung (z.B. in Großküchen, Catering, Restaurantketten oder im Lebensmitteleinzelhandel)
  • Das bietet das Speisenthermometer testo 106
  • Das Speisenthermometer testo 106 verfügt über einen NTC-Temperaturfühler, der nicht nur die Kerntemperatur Ihrer Produkte genau misst, sondern auch kaum wahrnehmbare Einstichlöcher hinterlässt (dank seiner schmalen Messspitze mit 2,2 mm Durchmesser)
  • Als Anwender können Sie eigene Grenzwerte festlegen, bei deren Überschreitung Sie das Speisenthermometer mit einem optischen und akustischen Alarm warnt. Das heißt, Sie sehen und hören sofort, wenn kritische Temperaturen erreicht werden. Eine weitere äußerst praktische Funktion ist die automatische Endwerterkennung (Auto-Hold)
  • HACCP-konforme Messungen mit dem Thermometer testo 106
  • Das Speisenthermometer wird mit einer Fühlerschutzkappe geliefert, die die Messspitze vor Beschädigungen schützt. Zusätzlich bieten wir das unverwüstliche und IP 67 konforme wasserdichte TopSafe Schutzgehäuse an (separat bestellbar). In Kombination mit dem TopSafe-Koffer ist das testo 106 ein EN 13485-zertifiziertes und HACCP-konformes Thermometer. Mit ihm können Sie problemlos Lebensmittelkontrollen nach den strengen Vorschriften von HACCP und EN 13485 durchführen.