• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

testoFix-Sondenhalterung - für testo 330i

Artikel-Nr.: 0554 3006
Netto: 72,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Produktart Temperaturfühler

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 0554 3006
    EAN / GTIN 4029547013836
    Herstellernummer 0554 3006

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Für Messöffnungen ab Lochdurchmesser 10 mm, Abgasrohre mit Wanddicke bis zu 2 mm und Sondendurchmesser von 8 mm.
    • Max
    • Oberflächentemperatur an der Messöffnung: 140 °C
    • Gewicht: 114g.

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb