• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/4″ Steckschlüsseleinsatz SW 1 13/16″ L.73mm

Artikel-Nr.: 05410069
Netto: 48,43 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05410069
EAN / GTIN 4018754009473
Herstellernummer 05410069
L-Nummer L60010 1062

Beschreibung

Beschreibung:

  • SAE AS 954-E (Prüfwerte), ASME B 107.1
  • AS-drive und HPQ®-Hochleistungsstahl bis 1 1/2″, verchromt

Merkmal:

  • d1: 61,5 mm
  • d2: 40 mm
  • d3: 33 mm
  • Länge mm (L): 73 mm
  • Abtriebsprofil: Doppelsechskant AS-drive
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 3/4″
  • t1: 34 mm
  • t2: 43,5 mm
  • Gewicht: 605 g
  • Schlüsselweite [Zoll]: 1 13/16 ″

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.