• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

334/368/6 Schraubendrehersatz + Rack, 6-teilig

Artikel-Nr.: 05347778001
Netto: 42,01 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05347778001
EAN / GTIN 4013288122735
Herstellernummer 05347778001
L-Nummer L60020 3615

Beschreibung

Beschreibung:

  • 6-teiliges Schraubendreherset mit Kraftform Plus Griff für angenehm ergonomisches Arbeiten, bei dem Blasen und Schwielen vermieden werden.
  • Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren.
  • Teilweise Lasertip: Die Spitze krallt sich im Schraubkopf fest und verhindert das Herausrutschen.
  • ″Take it easy″ Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelungzum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
  • Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.

Vorteil:

  • Schraubendreher für Vierkant-, Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess
  • Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
  • Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
  • Mit Lasertip-Spitze für mehr Halt im Schraubenkopf

Lieferumfang:

  • 334/368/6 Schraubendrehersatz + Rack, 6-teilig; 2x 350 PH Kreuzschlitz-Schraubendreher: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm; 1x 334 Schlitz-Schraubendreher - Werkstattklinge: 1,2 x 6,5 x 150 mm; 1x 335 Schlitz-Schraubendreher - Elektrikerklinge: 0,8 x 4 x 100 mm; 2x 368 Schraubendreher für Innen-Vierkantschrauben: # 1x80 mm, # 2x100 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb