• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

9418 Textile Box 8100 SA Zyklop Speed, leer, 180 x 88 x 46 mm

Artikel-Nr.: 05136467001
Netto: 17,85 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05136467001
EAN / GTIN 4013288194534
Herstellernummer 05136467001
L-Nummer L60020 4717

Beschreibung

Beschreibung:

  • Robuste textile Box für platzsparende Aufbewahrung von Werkzeug; ideal bei mobilen Einsätzen, da das verwendete Material leicht und stabil ist; für Knarrensätze 8100 SA Zyklop Speed, 1/4″; für Steckschlüsseleinsätze mit einer Länge von bis zu 23 mm; leer.

Vorteil:

  • Robustes, formstabiles Material
  • Starker Klettverschluss verhindert unbeabsichtigtes Öffnen und Verlust des Werkzeugs
  • Kompaktes Design für platzsparende Aufbewahrung
  • Geringes Gewicht für leichten Transport
  • Kompatibel mit Wera 2go

Lieferumfang:

  • 9418 Textile Box 8100 SA Zyklop Speed, leer, 180 x 88 x 46 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb