• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftform Kompakt SH 2 Sanitär/Heizung/Plumbkit, 15-teilig

Artikel-Nr.: 05136026001
Netto: 161,37 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05136026001
EAN / GTIN 4013288204387
Herstellernummer 05136026001
L-Nummer L60020 4102

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kompaktes Werkzeug-Set mit 15 wichtigen Schraubwerkzeugen für den Sanitär- und Heizungsbereich.
  • Mit 2 Joker Switch Maulschlüsseln, VDE Handhalter plus 4 extra slim Klingen, 1 einpoliger Phasentester 247, 4 schlauchummantelten Winkelschlüsseln, Schraubmeißel und 2 Kraftform Plus Schraubendrehern mit Hohlschaft.
  • Die Details: Zwei gekröpfte, umschaltbare Joker Maul-Ringratschenschlüssel mit spezieller Festhalteplatte gegen Abrutschen/Verlust der Schraube und mehr Kraftübertragung; 1 VDE Handhalter und 4 VDE iS Klingen für sicheres Arbeiten bis zu 1000 Volt (iS mit reduziertem Klingendurchmesser und integrierter Schutzisolation für das Erreichen und Betätigen von tiefliegenden Schraub- und Federelementen); 1 einpoliger Phasentester 247; 4 Winkelschlüssel mit Hex-Plus Profil gegen rundgedrehte Schrauben; 1 Kraftform Schraubmeißel 932 A (Schlitz) mit durchgehender Sechskantklinge und integrierter Schlagkappe für Schraub- und leichte Meißelarbeiten; 2 Steckschlüssel-Schraubendreher 395 HO mit Hohlschaft für das Festziehen oder Lösen von Muttern an langen Bolzen sowie von festsitzenden Schrauben.
  • Inklusive Werkzeugen mit ″Take it easy″ Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelungzum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.

Vorteil:

  • 15 Schraubwerkzeuge für Sanitär/Heizung in kompakter und robuster Wera Textilbox
  • Maul-Ringratschenschlüssel Joker mit spezieller Festhalteplatte gegen Abrutschen/Verlust der Schraube
  • VDE-isolierter Kraftform Handhalter und Wechselklingen mit reduziertem Klingendurchmesser
  • Kraftform Schraubmeißel mit durchgehender Sechskantklinge und integrierter Schlagkappe
  • Hohlschaft-Steckschlüssel-Schraubendreher zum Verschrauben von Muttern an langen Bolzen

Lieferumfang:

  • Kraftform Kompakt SH 2 Sanitär/Heizung/Plumbkit, 15-teilig; 2x 395 HO Steckschlüssel-Schraubendreher: 10x90 mm, 13x90 mm; 1x 932 A Schlitzschraubendreher: 1,2 x 7 x 125 mm; 2x 6001 Joker Switch Maul-Ringratschen-Schlüssel, umschaltbar: 10x159 mm, 13x179 mm; 4x 950 SPKL HF Winkelschlüssel Multicolour metrisch, BlackLaser, mit Haltefunktion: 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm; 1x 817 VDE Kraftform Handhalter: 9 x 98 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS: PH 1x154 mm, PH 2x154 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 60 iS: 0,6x3,5x154 mm, 1x5,5x154 mm; 1x 247 Einpoliger Phasenprüfer: 0,5 x 3 x 70 mm; 1x Klettstreifen 240: 240 x 50 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb