• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftform Kompakt W Imperial 1 Wartung, 35-teilig

Artikel-Nr.: 05135871001
Netto: 168,64 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05135871001
EAN / GTIN 4013288209559
Herstellernummer 05135871001
L-Nummer L60020 4304

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kompaktes Werkzeug-Set mit den wichtigsten Schraubwerkzeugen für Wartungsarbeiten im Innen- und Außenbereich.
  • Mit VDE Handhalter samt 12 VDE Klingen; 1 Schlitz-Schraubendreher Kraftform Serie 300; 1 Joker Ringmaulschlüssel mit Haltefunktion, Endanschlag, kleinem Rückholwinkel und extrem zupackenden Zähnen; mit der unglaublich schnellen 1/4″ Knarre Zyklop Speed samt Zubehör; 8 Zyklop Hand- und Maschinennüsse, 1 Universalbithalter; 7 Bits (25 mm lang); 1 Schraubkralle zum Festhalten von Schrauben; textile Box mit sehr hoher Robustheit und Langlebigkeit; aufrecht positionierbar zur übersichtlichen Lagerung im Werkstattregal; zusätzlicher Oberflächenschutz durch textiles Außenmaterial; geringes Gewicht und Volumen für vereinfachte Mobilität.

Vorteil:

  • Unglaublich schnelle Knarre Zyklop Speed mit schwenkbarem Knarrenkopf und 5 definierten Fixierungen
  • Hand- und Maschinennüsse (non impact) mit Kugelfangrille und Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit
  • Joker Maul-Ringratschenschlüssel mit spezieller Festhalteplatte gegen Abrutschen/Verlust der Schraube
  • VDE-isolierter Kraftform Handhalter und Wechselklingen mit reduziertem Klingendurchmesser
  • Sortiment in robuster Textilbox

Lieferumfang:

  • Kraftform Kompakt W Imperial 1 Wartung, 35-teilig; 1x 817 VDE Kraftform Handhalter: 9 x 98 mm; 1x Kraftform Kompakt VDE 60 i: 0,4 x 2,5 x 154 mm; 3x Kraftform Kompakt VDE 60 iS: 0,6x3,5x154 mm, 0,8x4x154 mm, 1x5,5x154 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS: PH 1x154 mm, PH 2x154 mm; 1x Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®: TX 10 x 154 mm; 3x Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX®: TX 15x154 mm, TX 20x154 mm, TX 25x154 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 68 iS: # 1x154 mm, # 2x154 mm; 1x 335 Schlitz-Schraubendreher - Elektrikerklinge: 0,4 x 2,5 x 60 mm; 1x 1440 Schraubkralle für Schraubendreherklingen, lange Bits und Winkelschlüssel mit Festhaltefunktion für Schrauben: 4,5-6 x 41 mm; 1x 6000 Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel, zöllig: 1/2″ x 177 mm; 1x 8000 A Zyklop Speed-Knarre mit 1/4″-Antrieb: 1/4″ x 152 mm; 1x 8784 A1 Zyklop-Verbindungsteil, 1/4″: 1/4″ x 37 mm; 1x 8794 SA Zyklop-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, kurz, 1/4″: 1/4″ x 75 mm; 8x 8790 HMA Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/4″-Antrieb: 1/2″x23 mm, 7/32″x23 mm, 1/4″x23 mm, 9/32″x23 mm, 5/16″x23 mm, 3/8″x23 mm, 7/16″x23 mm, 9/16″x23 mm; 1x 893/4/1 K Universalhalter: 1/4″ x 50 mm; 2x 851/1 Z Bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 4x 840/1 Z Bits: 1/8″x25 mm, 5/32″x25 mm, 1/4″x25 mm, 7/32″x25 mm; 1x 867/1 TORX® Bits: TX 25 x 25 mm; 1x Klettstreifen 240: 240 x 50 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb