• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

851/21 J Bits, PH 00 x 60 x 1,8 mm

Artikel-Nr.: 05135281001
Netto: 7,63 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05135281001
EAN / GTIN 4013288112811
Herstellernummer 05135281001
L-Nummer L60020 2379

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertige Bits mit HIOS 4 mm-Antrieb.
  • Optimiert für japanische PH-Schrauben.
  • Harte Ausführung.

Vorteil:

  • Für Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess
  • Optimiert für asiatische PH-Schrauben
  • Harte Ausführung
  • HIOS-Antrieb 4 mm (Wera Anschluss-Reihe 21)

Lieferumfang:

  • 851/21 J Bits, PH 00 x 60 x 1,8 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.