• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

867/4 IPR TORX PLUS® Bits mit Bohrung, 25 IPR x 89 mm

Artikel-Nr.: 05134722001
Netto: 14,62 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05134722001
EAN / GTIN 4013288160904
Herstellernummer 05134722001
L-Nummer L60020 2397

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertige Bits für Innen TORX PLUS® Schrauben mit Sicherungsstift.
  • Ein 5-Flanken TORX PLUS® Profil mit Bohrung.
  • 1/4″-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

Vorteil:

  • Für Innen TORX PLUS® IPR Schrauben mit Sicherungsstift
  • TORX PLUS® IPR Bit mit Bohrung auf der Abtriebsseite
  • Zähhart, für den universellen Einsatz
  • 1/4″ Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 4)

Lieferumfang:

  • 867/4 IPR TORX PLUS® Bits mit Bohrung, 25 IPR x 89 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb