• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

893/4/1 K Universalhalter, 1/4″ x 50 mm

Artikel-Nr.: 05134480001
Netto: 6,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bithalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05134480001
EAN / GTIN 4013288017468
Herstellernummer 05134480001
L-Nummer L60020 366

Beschreibung

Beschreibung:

  • Universalhalter für die Aufnahme von Bits mit 1/4″-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3.
  • Edelstahlhülse für besonderen Korrosionsschutz.
  • 1/4″-Sechskant, passend für Schraubermaschinen mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-F 6,3.

Vorteil:

  • Universalhalter für die Aufnahme von Bits mit 1/4″-Außensechskantantrieb
  • Mit Edelstahlhülse und starkem Dauermagnet
  • 1/4″ Außensechskantantrieb (Wera Anschluss-Reihe 1)

Lieferumfang:

  • 893/4/1 K Universalhalter, 1/4″ x 50 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb