• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

899/14/1 SB Universalhalter, 1/4″ x 79 mm

Artikel-Nr.: 05134397001
Netto: 19,86 €
  • Mindestbestellmenge: 3 Stk.
  • Bestellschritt: 3 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bithalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05134397001
EAN / GTIN 4013288099891
Herstellernummer 05134397001
L-Nummer L60020 4873

Beschreibung

Beschreibung:

  • Universalhalter für die Aufnahme von Bits mit 1/4″-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3.
  • Edelstahlhülse für besonderen Korrosionsschutz.
  • Der Sprengring garantiert optimalen Sitz des Werkzeugs im Halter.
  • Der starke Dauermagnet hält die Bits bombenfest.
  • Antrieb: SDS plus.

Vorteil:

  • Für die Aufnahme von Bits mit 1/4″-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3
  • Mit Edelstahlhülse, Sprengring und starkem Dauermagnet
  • Der Sprengring garantiert optimalen Sitz des Werkzeugs im Halter
  • Starker Dauermagnet hält die Bits bombenfest
  • Für SDS plus

Lieferumfang:

  • 899/14/1 SB Universalhalter, 1/4″ x 79 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb