• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

867/1 BDC SB TORX® Bits, TX 30 x 25 mm

Artikel-Nr.: 05134378001
Netto: 4,83 €
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05134378001
EAN / GTIN 4013288099822
Herstellernummer 05134378001
L-Nummer L60020 2063

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bits für Innen TORX® Schrauben mit winzigen Diamantpartikeln auf der Bitspitze.
  • Diese sorgen für sicheren Sitz in der Schraube, reduzieren den benötigten Anpressdruck und reduzieren die Gefahr des Abrutschens.
  • Mit Torsionszone, in die bei Belastungsspitzen kinetische Energie abgeleitet wird.
  • Dadurch signifikante Erhöhung der Produktlebensdauer.
  • 1/4″-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.

Vorteil:

  • Für Innen TORX® Schrauben
  • Mit BiTorsion-Zone zur Abfederung von Belastungsspitzen
  • Erhebliche Verringerung der Bruchgefahr, deutliche Verlängerung der Lebensdauer
  • Diamantbeschichtung für sicheren Sitz in der Schraube
  • 1/4″ Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1)

Lieferumfang:

  • 867/1 BDC SB TORX® Bits, TX 30 x 25 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb