• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wera 2go E 1 Werkzeugsatz für Elektroinstallationen, 73-teilig

Artikel-Nr.: 05134025001
Netto: 1.172,13 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Werkzeugsortiment

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 05134025001
    EAN / GTIN 4013288221278
    Herstellernummer 05134025001
    L-Nummer L60020 4772

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Kompaktes Werkzeug-Set mit den 73 wichtigsten Werkzeugen für Elektroinstallationen mit Produkten von Wera, Jung, KNIPEX®, Lyra®, PICARD®, PUK® und Stabila®.
    • Dank des kompakten Werkzeugcontainers aus dem Wera 2go System wird die Mobilität deutlich erleichtert.

    Vorteil:

    • Umfangreiches 73-teiliges Werkzeugset in kompaktem Werkzeugcontainer Wera 2go 2 für Elektroinstallationen im mobilen Einsatz
    • Hochwertige Markenwerkzeuge von Wera, Jung, KNIPEX®, Lyra®, PICARD®, PUK® und Stabila®
    • Wera Kraftform Kompakt Turbo i 1 (16-teiliges Griff-/Wechselklingen VDE-Set) für 4-fache Schraubgeschwindigkeit und Wera 8100 SA 6 Zyklop Speed Knarrensatz (1/4″, 28-teilig)
    • Selbstjustierender Maulschlüssel Joker 6004 S für Muttern und Schrauben von 10-13 mm (metrisch) bzw. 7/16″-1/2″ (zöllig)
    • Mit Schraubmeißel zum Schrauben, Meißeln und Stemmen sowie 4 VDE Schraubendrehern - davon 2 mit Edelstahlklinge zur Vermeidung von Fremdrost bei Edelstahlobjekten

    Lieferumfang:

    • Wera 2go E 1 Werkzeugsatz für Elektroinstallationen, 73-teilig; 1x Wera 2go 2 Werkzeug-Container, 3-teilig; 1x Wera 2go Werkzeug-Container: 355 x 330 x 115 mm; 1x Wera 2go 6 Tragegurt: 38 x 1470 mm; 1x Wera 2go 4 Köcher: 165 x 105 mm; 1x 8100 SA 6 Zyklop Speed-Knarrensatz, 1/4″-Antrieb, metrisch, 28-teilig; 1x 8000 A Zyklop Speed-Knarre mit 1/4″-Antrieb: 1/4″ x 152 mm; 9x 8790 HMA Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/4″-Antrieb: 5x23 mm, 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm; 1x 8794 LA Zyklop-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, lang, 1/4″: 1/4″ x 150 mm; 1x 8794 A Zyklop-″Wobble″-Verlängerung, 1/4″: 1/4″ x 56 mm; 1x 8784 A1 Zyklop-Verbindungsteil, 1/4″: 1/4″ x 37 mm; 3x 851/4 TZ Bits: PH 1x50 mm, PH 2x50 mm, PH 3x50 mm; 2x 855/4 TZ Bits: PZ 1x50 mm, PZ 2x50 mm; 6x 867/4 Z TORX® Bits: TX 10x50 mm, TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 27x50 mm, TX 30x50 mm; 4x 840/4 Z Bits: 3x50 mm, 4x50 mm, 5x50 mm, 6x50 mm; 1x Klettstreifen 120: 120 x 50 mm; 1x 950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 Winkelschlüsselsatz, metrisch, BlackLaser, mit Haltefunktion, 9-teilig; 3x 950 SPKL Winkelschlüssel Multicolour, metrisch, BlackLaser: 1,5x90 mm, 2x101 mm, 2,5x112 mm; 6x 950 SPKL HF Winkelschlüssel Multicolour metrisch, BlackLaser, mit Haltefunktion: 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm, 8x195 mm, 10x224 mm; 1x Kraftform Kompakt Turbo i 1, 16-teilig; 1x 827 T i Kraftform Turbo Handhalter: 9 x 125 mm; 1x 817 VDE Kraftform Handhalter: 9 x 98 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS: PH 1x154 mm, PH 2x154 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 65 iS: PZ 1x154 mm, PZ 2x154 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S: # 1x154 mm, # 2x154 mm; 1x Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®: TX 10 x 154 mm; 3x Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX®: TX 15x154 mm, TX 20x154 mm, TX 25x154 mm; 1x Kraftform Kompakt VDE 60 i: 0,4 x 2,5 x 154 mm; 3x Kraftform Kompakt VDE 60 iS: 0,6x3,5x154 mm, 0,8x4x154 mm, 1x5,5x154 mm; 1x Klettstreifen 120: 120 x 50 mm; 1x 932 A Schlitzschraubendreher, 1,2 x 7 x 125 mm; 1x 3162 i PH VDE-isolierter PH Kreuzschlitz-Schraubendreher, Edelstahl, PH 2 x 100 mm; 1x 3165 i PZ VDE-isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher, Edelstahl, PZ 2 x 100 mm; 1x 160 i VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, 1,2 x 6,5 x 150 mm; 1x 160 iS VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher mit reduziertem Klingendurchmesser, 0,6 x 3,5 x 100 mm; 1x 6004 Joker S Selbstjustierender Maulschlüssel, 10-13 x 7/16-1/2″ x 154 mm; 1x KNIPEX® Kombizange 160 mm 01 06 160; 1x KNIPEX® Abisolier-Seitenschneider 14 26 160; 1x KNIPEX Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange) 26 16 200; 1x KNIPEX® Cobra® VDE Hightech Wasserpumpenzange, isoliert, 87 26 250; 1x KNIPEX® Kabelmesser 98 52; 1x KNIPEX® ErgoStrip® Universal-Abmantelungswerkzeug 16 95 01; 1x PUK® 2200 Kleinsägebogen; 1x Lyra® Tieflochmarkierer DRY PROFI 4494202; 1x STABILA® Wasserwaage Pocket Electric 17775; 1x STABILA® Wasserwaage Type 70, 30 cm, 02281; 1x STABILA® Holz-Gliedermaßstab Type 607, 2 m, gelb, 01104; 1x PICARD® Schlosserhammer 400 g, Deutsche Form, 000101-0400; 1x Jung Gipsbecher, 127 mm, 946 127 00; 1x Jung Malerspachtel mit Naturholzheft, 922 050 00

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb