• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

9100 Gitarren-Werkzeugsatz, 26-teilig

Artikel-Nr.: 05134015001
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 161,51 €
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 05134015001
Kopieren
EAN / GTIN 4013288211675
Kopieren
Herstellernummer 05134015001
Kopieren
L-Nummer L60020 4242
Kopieren
Hersteller Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Das Set enthält alle Werkzeuge, die zum Einstellen und für Wartungs-/Reparaturarbeiten notwendig sind.
  • Wera Edelstahl-Winkelschlüssel mit Hex-Plus-Profil (Gr.
  • 1,5; 2,0, 2,5, 5,0 und in den zölligen Größen 1/8″, 5/32″, 3/16″).
  • Wera 89 mm lange Edelstahl-Bits für Innensechskantschrauben (Gr.
  • : 1,5, 2,0, 2,5), Kraftform-Handgriff für 1/4″ Bits, 1/4″ Edelstahl-Bits für Schlitz- (Gr.
  • 1,8x 12x41 mm, 0,6x3,5x89 mm, 1,2x 8,0x89 mm), Kreuzschlitzschrauben (Gr.
  • PH 1x89 mm, PH 2x89 mm) und Innensechskantschrauben (Gr.
  • 0,05″x25 mm) , Wera Adapter für Handgriff (1/4″-Sechskantaufnahme des Handgriffs auf 1/4″ Vierkant der Nüsse), Wera Zyklop-Nüsse (Gr.
  • 10 und 1/2″), Saitenkurbel mit 1/4″ Sechskant für den Einsatz in den Handgriff, KNIPEX® Saitenschneider, Fühlerlehre, Inputjacker, 2 Plektren.

Vorteil:

  • Der Edelstahl-Bit (1,8 x 12 x 41 mm) ist ideal abgestimmt für die Einstellung der Schrauben, mit der die Bridge befestigt ist. Edelstahl verhindert die Bildung von Fremdrost auf Edelstahl-Bauteilen.
  • Mit dem im Set enthaltenen Inputjacker kann die Ausgangsbuchse bei Ein- und Ausbau sicher positioniert werden. Die außenliegende Sechskantmutter wird mithilfe der Zyklop Nuss gelöst bzw. angezogen.
  • Saitenkurbel für Gitarren: Durch den 1/4″-Sechskant kann die Saitenkurbel in den im Set enthaltenen Handhalter Kraftform 815 R eingesetzt werden. Durch die ergonomische Form liegt der Griff angenehm und griffig in der Hand. Passend fur alle Gitarren-Mechaniken.
  • Praktische Metalldose zur Aufbewahrung z. B. von Plektren. Schließt fest und dauerhaft.
  • Winkelschlüssel für die Justierung des Stahlstabs im Gitarrenhals. Die spezielle Hex-Plus-Geometrie der Winkelschlüssel sorgt für einen besseren Sitz des Werkzeugs in der Schraube, die Gefahr des Herausrutschens und der Beschädigung wird reduziert und die Kraftübertragung deutlich verbessert.

Lieferumfang:

  • 9100 Gitarren-Werkzeugsatz, 26-teilig; 1x 815 R Bits-Handhalter mit Rapidaptor Schnellwechselfutter: 1/4″ x 119 mm; 2x 3851/4 Bits, Edelstahl: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm; 2x 3800/4 Bits für Schlitzschrauben, Edelstahl: 0,6x3,5x89 mm, 1,2x8x89 mm; 1x 3840/1 TS Bits, Edelstahl: 0,05″ x 25 mm; 6x 3950 PKL Winkelschlüssel, metrisch, Edelstahl: 1,5x90 mm, 2x101 mm, 2,5x112 mm, 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm; 3x 3950 PKL Winkelschlüssel, zöllig, Edelstahl: 1/8″x123 mm, 5/32″x137 mm, 3/16″x154 mm; 1x 870/1 Werkzeugschaft (Verbindungsteil): 1/4″ x 25 mm; 2x 8790 HMA Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/4″-Antrieb: 10x23 mm, 7/16″x23 mm; 1x 8790 HMA Deep Steckschlüsseleinsatz mit 1/4″-Antrieb: 1/2″ x 50 mm; 1x 9103 Saitenkurbel: 9103 Saitenkurbel; 1x 9105 Fühlerlehre 0,05 - 1,00mm, 13 Blatt: 9105 Fühlerlehre 0,05 - 1,00mm, 13 Blatt; 1x 9104 Input-Jacker: 9104 Input-Jacker; 1x 9101 Plektrum Wera: 9101 Plektrum Wera; 1x 9102 Plektrum Tool Rebel: 9102 Plektrum Tool Rebel; 1x 9110 Deckeldose Wera: 9110 Deckeldose Wera; 1x KNIPEX® 74 01 140 Seitenschneider: KNIPEX® 74 01 140 Seitenschneider; 1x Klettstreifen 120: 120 x 50 mm