• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

160 i/162 i/167 i/9 Schraubendrehersatz Kraftform Plus Serie 100, 9-teilig

Artikel-Nr.: 05133355001
Netto: 57,96 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05133355001
EAN / GTIN 4013288160065
Herstellernummer 05133355001
L-Nummer L60020 2942

Beschreibung

Beschreibung:

  • 9-teiliges Schraubendreherset mit stückgeprüften isolierten Schraubendrehern gemäß IEC 60900.
  • Stückprüfung im Wasserbad bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V.
  • Kraftform Plus Griff für angenehm ergonomisches Arbeiten, bei dem Blasen und Schwielen vermieden werden.
  • Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren.
  • Teilweise Lasertip: Die Spitze krallt sich im Schraubkopf fest und verhindert das Herausrutschen.
  • ″Take it easy″ Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelungzum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
  • Abrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.

Vorteil:

  • Isolierte Klingen für sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt
  • Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, weiche Griffzonen für hohe Drehmomentübertragung
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
  • Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
  • Mit Lasertip-Spitze für mehr Halt im Schraubenkopf

Lieferumfang:

  • 160 i/162 i/167 i/9 Schraubendrehersatz Kraftform Plus Serie 100, 9-teilig; 1x 162 i PH VDE-isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher: PH 2 x 100 mm; 1x 165 i PZ VDE-isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher: PZ 2 x 100 mm; 2x 165 i PZ/S VDE-isolierter Schraubendreher für PlusMinus-Schrauben (Pozidriv/Schlitz): # 1x80 mm, # 2x100 mm; 3x 167 i VDE-isolierter TORX® Schraubendreher: TX 15x80 mm, TX 20x80 mm, TX 25x100 mm; 2x 160 i VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher: 0,4x2,5x80 mm, 1x5,5x125 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb