• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Haarlineal rostfrei DIN 874/00 750 mm

Artikel-Nr.: 0512210
Netto: 512,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Haarlineal

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0512210
EAN / GTIN 4029713214036
Herstellernummer 0512210
L-Nummer L40510 224

Beschreibung

Ausführung:

  • DIN 874 Blatt 2, Genauigkeitsklasse 00
  • Thermisch isoliert
  • Spitze Spitze an einem Ende
  • Spezialstahl: Blendfreie und brünierte Messerkante
  • Edelstahl: Blendfreie Messerkante

Beschreibung:

Haarlineal aus rostfreiem Stahl, gehärtet und geschliffen. Einseitig spitzer Auslauf, mit Handwärmeschutz. Genauigkeit GG 00. Verpackung: Kunstlederetui

Merkmal:

  • Material: Edelstahl, gehärtet
  • Länge: 750 mm

Norm:

DIN 874
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb