• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2052/6 Elektronik-Schraubendrehersatz + Rack, 6-teilig

Artikel-Nr.: 05118156001
Netto: 39,42 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05118156001
EAN / GTIN 4013288032065
Herstellernummer 05118156001
L-Nummer L60020 1937

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertiger Wera Micro Schraubendrehersatz für feinmechanische Verschraubungen.
  • Kugelkopfprofil: Durch die kugelförmigen Abtriebsprofile ist ein Auslenken oder Schwenken der Werkzeugachse zur Schraubenachse möglich, so dass dadurch ″um die Ecke″ geschraubt werden kann.
  • Durch Abstützen der Hand auf der Drehkappe und durch die Schnelldrehzone unterhalb der Drehkappe ist blitzschnelles Zwirbeln möglich.
  • Zeitintensives Umgreifen entfällt.
  • Kraftzone mit integrierten Weichzonen sorgt für die Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente.
  • Präzisionszone für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten.
  • Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz.

Vorteil:

  • Kraftform Micro Schraubendreher mit Kugelkopf für Innensechskantschrauben
  • Mehrkomponentiger Kraftform Micro Griff mit Abrollschutz und drehbarer Kappe
  • Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz
  • Mit Kugelkopf für sicheres Arbeiten auch in schwierigen Einbaulagen
  • Z. B. für Elektroniker, Optiker, Feinmechaniker, Juweliere oder EDV-Hardwaremonteure

Lieferumfang:

  • 2052/6 Elektronik-Schraubendrehersatz + Rack, 6-teilig; 4x 2052 Elektronik-Sechskant-Kugelkopfschraubendreher: 1,5x60 mm, 2x60 mm, 2,5x60 mm, 3x60 mm; 2x 2054 Elektronik-Sechskantschraubendreher: 0,9x40 mm, 1,3x40 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb