• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2035/6 B Elektronik-Schraubendrehersatz + Rack, 6-teilig

Artikel-Nr.: 05118152001
Netto: 32,38 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 05118152001
    EAN / GTIN 4013288031952
    Herstellernummer 05118152001
    L-Nummer L60020 1776

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Hochwertiger Wera Micro Schraubendrehersatz für feinmechanische Verschraubungen.
    • Durch Abstützen der Hand auf der Drehkappe und durch die Schnelldrehzone unterhalb der Drehkappe ist blitzschnelles Zwirbeln möglich.
    • Zeitintensives Umgreifen entfällt.
    • Kraftzone mit integrierten Weichzonen sorgt für die Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente.
    • Präzisionszone für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten.
    • Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz.
    • Inklusive praktischem Rack zur übersichtlichen Aufbewahrung der Schraubendreher.

    Vorteil:

    • Kraftform Micro Schraubendreher für Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess
    • Mehrkomponentiger Kraftform Micro Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
    • Mit Abrollschutz und drehbarer Kappe für schnelles Zwirbeln
    • Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz
    • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung

    Lieferumfang:

    • 2035/6 B Elektronik-Schraubendrehersatz + Rack, 6-teilig; 2x 2050 PH Elektronik-Kreuzschlitzschraubendreher: PH 0x60 mm, PH 1x80 mm; 4x 2035 Elektronik-Schlitzschraubendreher: 0,40x2,5x80 mm, 0,50x3x80 mm, 0,60x3,5x80 mm, 0,80x4x80 mm

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb