• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftform Big Pack 100 VDE, 14-teilig

Artikel-Nr.: 05105631001
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 89,65 €
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 05105631001
Kopieren
EAN / GTIN 4013288163639
Kopieren
Herstellernummer 05105631001
Kopieren
L-Nummer L60020 2687
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • 14-teiliges Schraubendreherset mit stückgeprüften isolierten Schraubendrehern gemäß IEC 60900.
  • Stückprüfung bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V.
  • Kraftform Plus Griff für angenehm ergonomisches Arbeiten, bei dem Blasen und Schwielen vermieden werden.
  • Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren.
  • Teilweise Lasertip: Die Spitze krallt sich im Schraubkopf fest und verhindert das Herausrutschen.
  • Inklusive Phasenprüfer und 2 Racks zur Aufbewahrung.
  • ″Take it easy″ Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelungzum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
  • Abrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.
  • Inklusive Spannungsprüfer und 2 Racks zur Aufbewahrung.

Vorteil:

  • Isolierte Klingen für sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt
  • Mehrkomponentiger Kraftform Griff für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und ergonomisches Verschrauben
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
  • Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
  • Mit Lasertip-Spitze für mehr Halt im Schraubenkopf

Lieferumfang:

  • Kraftform Big Pack 100 VDE, 14-teilig; 2x 162 i PH VDE-isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm; 2x 165 i PZ VDE-isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm; 2x 165 i PZ/S VDE-isolierter Schraubendreher für PlusMinus-Schrauben (Pozidriv/Schlitz): # 1x80 mm, # 2x100 mm; 3x 167 i VDE-isolierter TORX® Schraubendreher: TX 10x80 mm, TX 15x80 mm, TX 20x80 mm; 1x 160 iS VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher mit reduziertem Klingendurchmesser: 0,6 x 3,5 x 100 mm; 3x 160 i VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher: 0,4x2,5x80 mm, 0,8x4x100 mm, 1x5,5x125 mm; 1x 247 Einpoliger Phasenprüfer: 0,5 x 3 x 70 mm; 2x Rack für Kraftform Schraubendreher: 190 x 50 mm