• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

847/7 Kombigewindebohrer-Bits-Satz, 7-teilig

Artikel-Nr.: 05104651001
Netto: 104,50 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05104651001
EAN / GTIN 4013288111685
Herstellernummer 05104651001
L-Nummer L60020 3174

Beschreibung

Beschreibung:

  • 7-teiliger Kombigewindebohrer-Bit-Satz von Wera in stabiler Kunststoffbox.
  • 1/4″-Antrieb passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.
  • Mit Rapidaptor-Schnellwechselhalter zur Aufnahme in die Schraubermaschine oder zum Einsatz in das Bohrfutter der elektronischen Bohrmaschine.
  • Sehr gute Kraftübertragung durch Sechskant-Schaft.
  • HSS = Hochleistungsschnell-Stahl.
  • Fein abgestimmte Material-Elastizität für hohe Standzeiten.
  • Sehr gute Zentriereigenschaften.
  • Problemloses Schneiden.
  • Einwandfreie Spanabfuhr.
  • Geringe Verkantungsgefahr.
  • Präzise Rücklaufführung.

Vorteil:

  • Ideal für Reparatur- und Montagearbeiten im mobilen Einsatz
  • Rapidaptor-Halter für schnellen Bitwechsel
  • Mit 1/4″ Antrieb passend für die Schraubermaschine
  • Mit Rapidaptor Universalhalter und Kombigewindebohrer-Bits mit 1/4″ Antrieb
  • In praktischer und robuster Kunststoff-Box

Lieferumfang:

  • 847/7 Kombigewindebohrer-Bits-Satz, 7-teilig; 1x 888/4/1 K Rapidaptor Universalhalter: 1/4″ x 50 mm; 6x 847 HSS Kombigewindebohrer: 2,5 mmx36 mmxM 3, 3,3 mmx39 mmxM 4, 4,2 mmx41 mmxM 5, 5 mmx44 mmxM 6, 6,8 mmx51 mmxM 8, 8,5 mmx59 mmxM 10

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb