• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

846/8 Kegelsenkerbit-Satz, 8-teilig

Artikel-Nr.: 05104650001
Preis pro 1 Stück
Netto: 116,22 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 05104650001
EAN / GTIN 4013288111678
Herstellernummer 05104650001
L-Nummer L60020 2997
Hersteller Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • 8-teiliger Kegelsenkerbit-Satz in stabiler Kunststoffbox zum Entgraten, Fasen und Senken.
  • Die feinabgestimmte Materialelastizität garantiert hohe Standzeiten.
  • Einwandfreie Spanabfuhr und geringe Verkantungsgefahr gewährleisten angenehmes Arbeiten.
  • Schneidenteil nach DIN 335-C, 90° mit 3 Schneiden.
  • Mit hochwertigem, ergonomischen und mit Magnet ausgestatteten Bit-Handhalter.
  • Das Schnellwechselfutter Rapidaptor gewährleistet blitzschnellen Bitwechsel ohne Hilfswerkzeug.
  • 1/4″-Sechskant passend für Halter mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-D 6,3.

Vorteil:

  • Ideal für Reparatur- und Montagearbeiten im mobilen Einsatz
  • Schneller, unkomplizierter Wechsel zwischen Bohrer, Senker oder Schraubbit
  • Mit 1/4″ Antrieb passend für die Schraubermaschine
  • Zum Entgraten, Fasen, Senken
  • In praktischer und robuster Kunststoff-Box

Lieferumfang:

  • 846/8 Kegelsenkerbit-Satz, 8-teilig; 1x 816 R Bits-Handhalter mit Rapidaptor Schnellwechselfutter: 1/4″ x 119 mm; 1x 888/4/1 K Rapidaptor Universalhalter: 1/4″ x 50 mm; 6x 846 3-nutige Kegelsenker-Bits: 6,30x31 mm, 8,30x31 mm, 10,40x34 mm, 12,40x35 mm, 16,50x40 mm, 20,50x41 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb