• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

7782 E Einsteckknarre, umschaltbar, 14x18 mm, 3/4″ x 90 mm

Artikel-Nr.: 05078708001
Netto: 127,62 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Drehmomentschraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05078708001
EAN / GTIN 4013288196569
Herstellernummer 05078708001
L-Nummer L60020 4057

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einsteckknarre, umschaltbar, für 3/4″-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze sowie 3/4″-Verbindungsteile mit Vierkantantrieb; für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 14x18 mm Aufnahme.

Vorteil:

  • Vierkant-Einsteckwerkzeug 14x18 mm
  • Für 3/4″-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze sowie 3/4″-Verbindungsteile mit Vierkantantrieb
  • Feinverzahnung mit 72 Zähnen
  • Einfaches Umschalten durch Drehknopf
  • Nussverriegelung durch Druckknopf

Lieferumfang:

  • 7782 E Einsteckknarre, umschaltbar, 14x18 mm, 14x18 x 3/4″ x 90 mm

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb